Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDELMANN 408ST Μέγεθος σωλήνα φρένων Μέγεθος 1/4 ίντσα L8 In | AD9XGZ 4VNH8

EDELMANN Μέγεθος σωλήνα γραμμής φρένων 408ST 1/4 ίντσες L8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9XGZ Μοντέλο: 408STCross Ref: 4VNH8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμή φρένων
φινίρισμαΣούπερ παλτό Terne
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Tube Size1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8708305090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος νήματοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
EDELMANN 360ST Σωλήνας φρένων Μέγεθος 3/16 ίντσες L60 In | AD9XGY 4VNH7 360ST60 "-3 / 16 "Αρχικό€9.08
EDELMANN 420ST Μέγεθος σωλήνα φρένων Μέγεθος 1/4 ίντσες L20 σε | AD9XHB 4VNJ1 420ST20 "-1 / 4 "Αρχικό€4.46
Μέγεθος σωλήνα γραμμής φρένων EDELMANN 451ST 1/4 ίντσας L51 In | AD9XHE 4VNJ4 451ST51 "-1 / 4 "Αρχικό€10.63
EDELMANN 512ST Σωλήνας φρένων Μέγεθος 5/16 ίντσας L12 In | AD9XHH 4VNJ7 512ST12 "-5 / 16 "Αρχικό€5.79
Μέγεθος σωλήνα γραμμής φρένων EDELMANN 530ST 5/16 ίντσες L30 In | AD9XHK 4VNJ9 530ST30 "-5 / 16 "Αρχικό€9.54
EDELMANN 540ST Σωλήνας φρένων Μέγεθος 5/16 ίντσες L40 In | AD9XHL 4VNK1 540ST40 "-5 / 16 "Αρχικό-
RFQ
Μέγεθος σωλήνα γραμμής φρένων EDELMANN 612ST 3/8 ίντσες L12 In | AD9XHQ 4VNK5 612ST12 "-3 / 8 "Αρχικό€4.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDELMANN Μέγεθος σωλήνα γραμμής φρένων 408ST 1/4 ίντσες L8 ίντσες
€3.50 /μονάδα