Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4

EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Axial Fan 115vac 11in H 11in W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3APT Μοντέλο: W2E250-HJ32-01Cross Ref: 5AGD4
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
€472.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές1.42
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΦύλλο χάλυβα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1100
dBA73
Βάθος3.125 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματική λωρίδα
Φαν Νία.3-3 / 16 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα2850
Ύψος11 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Hz60
Εκτίμηση IP44
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.122 F
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΦλάντζα
Στερέωση ματιών OC11-5 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΘερμικά προστατευμένο
Τάση115 VAC
Watts175
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.82
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΥλικό λεπίδαςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόHzΕκτίμηση IPΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
EBM-PAPST ACi4410HH Axial Fan Square 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410ΗΗ4 11 / 16 "0.082Ενισχυμένο πολυαμίδιο από φίμπεργκλαςΜαύρηΕνισχυμένος πολυεστέρας από φίμπεργκλας50/6020167 βαθμοί F€132.47
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο50/6044140/149 F.€361.55
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Αξονικός ανεμιστήρας, τετράγωνο, 230 VAC, 60 Hz, Σώμα αλουμινίου, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο50/6044140/149 F.€361.55
EBM-PAPST 3314NH3 Αξονικός ανεμιστήρας 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314ΝΗ33.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20158 βαθμοί F€86.57
EBM-PAPST 3312NH Αξονικός ανεμιστήρας 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86
EBM-PAPST 3314NN Αξονικός ανεμιστήρας 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86
EBM-PAPST 3318NN Αξονικός ανεμιστήρας 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Axial Fan 115vac 11in H 11in W
€472.42 /μονάδα