Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Αξονικός ανεμιστήρας, τετράγωνο, 230 VAC, 60 Hz, Σώμα αλουμινίου, IP44 | AE3APQ 5AGC9

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Αξονικός ανεμιστήρας, τετράγωνο, 230 VAC, 60 Hz, Σώμα αλουμινίου, IP44

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3APQ Μοντέλο: W2E200-HK38-01Cross Ref: 5AGC9
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
€361.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.29/0.35
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΦύλλο χάλυβα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP606
dBA61
Βάθος3.125 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματική λωρίδα
Φαν Νία.1-1 / 2 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα2500/2800
Ύψος8.875 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Hz50/60
Εκτίμηση IP44
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140/149 F.
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΦλάντζα
Στερέωση ματιών OC9-7 / 16 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΘερμικά προστατευμένο
Τάση230 VAC
Watts64/80
Πλάτος8.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.48
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος αξονικός ανεμιστήρας σχεδιασμένος να διαλύει τη θερμότητα του κλειστού εξοπλισμού. ιδανικό για χρήση σε ξηρές τοποθεσίες
    • Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε από κυκλικές έως τετραγωνικές αποκοπές, απαιτώντας έτσι ελάχιστο χώρο για εγκατάσταση
    • Διαθέτει κινητήρα 230 VAC, 50/60 Hz για περιστρεφόμενες λεπίδες, ικανός να παράγει ρυθμούς ροής έως 606 CFM στις 2800 RPM
    • Το περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με βαθμολογία IP44 εξασφαλίζει σωστή στεγανοποίηση έναντι σκόνης και υγρασίας
    • Το UL είναι καταχωρισμένο και συμβατό με το RoHS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΥλικό λεπίδαςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόHzΕκτίμηση IPΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
EBM-PAPST ACi4410HH Axial Fan Square 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410ΗΗ4 11 / 16 "0.082Ενισχυμένο πολυαμίδιο από φίμπεργκλαςΜαύρηΕνισχυμένος πολυεστέρας από φίμπεργκλας50/6020167 βαθμοί F€132.47
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο50/6044140/149 F.€361.55
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο6044122 F€472.42
EBM-PAPST 3314NH3 Αξονικός ανεμιστήρας 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314ΝΗ33.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20158 βαθμοί F€86.57
EBM-PAPST 3312NH Αξονικός ανεμιστήρας 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86
EBM-PAPST 3314NN Αξονικός ανεμιστήρας 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86
EBM-PAPST 3318NN Αξονικός ανεμιστήρας 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Αξονικός ανεμιστήρας, τετράγωνο, 230 VAC, 60 Hz, Σώμα αλουμινίου, IP44
€361.55 /μονάδα