Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EBM-PAPST ACi4410HH Axial Fan Square 106 Cfm | AD3TEN 40N384

EBM-PAPST ACi4410HH Axial Fan Square 106 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TEN Μοντέλο: ACi4410HHΣταυρός: 40N384
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
€132.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.082
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΕνισχυμένο πολυαμίδιο από φίμπεργκλας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP106
dBA42
Βάθος1.5 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά
Φαν Νία.4-3 / 32 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα3350
Ύψος4 11 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΕνισχυμένος πολυεστέρας από φίμπεργκλας
Hz50/60
Εκτίμηση IP20
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.167 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Ε
Τύπος κινητήραΕίσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος Ηλεκτρονικά μεταφερόμενη χωρίς ψήκτρες DC
Στερέωση ματιών OC4-1 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΠαγκόσμιος
Φάση1
ΑπαιτείΣετ καλωδίων
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΗλεκτρονικός
Τάση115 VAC
Watts4.4
Πλάτος4 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)8.57
Μήκος πλοίου (cm)16.19
Πλάτος πλοίου (cm)16.19
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΥλικό λεπίδαςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόHzΕκτίμηση IPΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο50/6044140/149 F.€361.55
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Αξονικός ανεμιστήρας, τετράγωνο, 230 VAC, 60 Hz, Σώμα αλουμινίου, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο50/6044140/149 F.€361.55
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο6044122 F€472.42
EBM-PAPST 3314NH3 Αξονικός ανεμιστήρας 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314ΝΗ33.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20158 βαθμοί F€86.57
EBM-PAPST 3312NH Αξονικός ανεμιστήρας 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86
EBM-PAPST 3314NN Αξονικός ανεμιστήρας 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86
EBM-PAPST 3318NN Αξονικός ανεμιστήρας 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBM-PAPST ACi4410HH Axial Fan Square 106 Cfm
€132.47 /μονάδα