Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EBM-PAPST 3312NL Axial Fan 12VDC 0.8W 33 cfm 1850 rpm | AH9CHK 39RV73

EBM-PAPST 3312NL Axial Fan 12VDC 0.8W 33 cfm 1850 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9CHK Μοντέλο: 3312NLCross Ref: 39RV73
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
€70.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP33
dBA24
Βάθος1-17 / 64 "
Ταχύτητα ανεμιστήρα1850
Ύψος3.625 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας
Εκτίμηση IP20
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.167 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Ε
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΦλάντζα
Θέση τοποθέτησηςΠαγκόσμιος
ShapeΤετράγωνα
Τάση12 VDC
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2722
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)16
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Ανεμιστήρας: 0.8
    • Ηλεκτρική σύνδεση - Ανεμιστήρες: 12 "Leads
    • Mounting Eye OC - Ανεμιστήρες: 3-1 / 4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΥλικό λεπίδαςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόHzΕκτίμηση IPΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
EBM-PAPST ACi4410HH Axial Fan Square 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410ΗΗ4 11 / 16 "0.082Ενισχυμένο πολυαμίδιο από φίμπεργκλαςΜαύρηΕνισχυμένος πολυεστέρας από φίμπεργκλας50/6020167 βαθμοί F€132.47
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο50/6044140/149 F.€361.55
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Αξονικός ανεμιστήρας, τετράγωνο, 230 VAC, 60 Hz, Σώμα αλουμινίου, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο50/6044140/149 F.€361.55
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42Φύλλο χάλυβαΜαύρο βαμμένοΧυτά αλουμίνιο6044122 F€472.42
EBM-PAPST 3314NH3 Αξονικός ανεμιστήρας 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314ΝΗ33.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20158 βαθμοί F€86.57
EBM-PAPST 3312NH Αξονικός ανεμιστήρας 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86
EBM-PAPST 3314NN Αξονικός ανεμιστήρας 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Ενισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλαςΜαύρο βαμμένοΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας-20167 βαθμοί F€70.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBM-PAPST 3312NL Axial Fan 12VDC 0.8W 33 cfm 1850 rpm
€70.86 /μονάδα