EBERBACH E3300.25.SC Μύλος κοπής μίνι, μονής ταχύτητας, 230V, ανοξείδωτο ατσάλι | CE2DUV

EBERBACH Μίνι κοπτικός μύλος E3300.25.SC, μονής ταχύτητας, 230 V, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: CE2DUV Μοντέλο: E3300.25.SC
€13,745.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοπής
Διάμετρος1.575 "
Ύψος13 "
Hz50/60
Μήκος22 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι 316 cGMP
Ταχύτητα1200 σ.α.λ.
Ροπή1.4 Nm
Τάση230V
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΥλικόΡοπήΤαχύτηταΤιμή
EBERBACH E3300.00 Μίνι μύλος κοπής, ενιαία ταχύτητα, 115V | CE2DUT E3300.00115VΑτσάλι1.4 Nm1200 σ.α.λ.€9,392.15
RFQ
EBERBACH E3300.25 Μίνι μύλος κοπής, ενιαία ταχύτητα, 230V | CE2DUU E3300.25230VΑτσάλι1.4 Nm1200 σ.α.λ.€11,815.94
RFQ
EBERBACH E3300.S Μίνι μύλος κοπής, μονής ταχύτητας, 115V, ανοξείδωτο ατσάλι | CE2DVN E3300.Σ115VΑνοξείδωτο ατσάλι1.4 Nm1200 σ.α.λ.€10,309.09
RFQ
Μίνι Μύλος κοπής EBERBACH E3300.SC, Ενιαία ταχύτητα, 115V, ανοξείδωτο CE2DVP E3300.SC115VΑνοξείδωτο ατσάλι 316 cGMP1.4 Nm1200 σ.α.λ.€14,604.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH Μίνι κοπτικός μύλος E3300.25.SC, μονής ταχύτητας, 230 V, ανοξείδωτος χάλυβας
€13,745.45 /μονάδα