BALDOR MOTOR VEM3554 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YPK

BALDOR MOTOR VEM3554 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YPK Μοντέλο: VEM3554

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,387.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές4.5-4.4/2.2
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή19.2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου4.47 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.37 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
ΑναθεώρησηF
RPM1760
Θερμ. Αύξηση53 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3526M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3554
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 13.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 9.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 18.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
BALDOR MOTOR KENM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FΤF--0.298 Amps04€797.69
BALDOR MOTOR KENM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FΤF--0.389 Amps04€879.81
BALDOR MOTOR KENM3535 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FΤF--0.329 Amps06€1,293.29
BALDOR MOTOR KM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FΤB--0.6 Amps04€633.37
BALDOR MOTOR KM3457 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FΤB--0.56 Amps02€722.45
BALDOR MOTOR KNM3454 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVU ΚΝΜ3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FΤF--0.6 Amps04€540.91
BALDOR MOTOR KNM3534 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WVW ΚΝΜ3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FΤB--0.54 Amps04€598.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3554 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€1,387.84 /μονάδα