EATON LD3600F C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη, L-Frame, Ld, Frame Only, Fixed Thermal | AG8REJ

EATON LD3600F C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη, L-Frame, Ld, Frame Only, Fixed Thermal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8REJ Μοντέλο: LD3600F

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,845.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές600A
Τύπος πλαισίουLD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)28.58

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος διαμορφωμένης θήκης σειράς C ιδανικός για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας που απαιτούν δυνατότητες μεταγωγής υψηλού ρεύματος
    • Διαθέτει σταθερή θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού που παρέχει στιγμιαίες και μακροχρόνιες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος
    • Εγκατάσταση στερέωσης με μπουλόνι εξοπλισμένη με ακροδέκτες ωτίδας στην πλευρά του φορτίου που επιτρέπουν την εγκατάσταση τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση
    • Εμφανίζονται UL 489

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON LD2600FW01 C Μορφωτή θήκη Πλαίσιο διακόπτη, L-Frame, Ld, Frame Only, Fixed Thermal | BH4KQJ LD2600FW01€15,052.65
RFQ
EATON LD2600F C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη, L-Frame, Ld, Frame Only, Fixed Thermal | BH4KQT LD2600F€12,855.05
RFQ
EATON LD3600FW02 C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη, L-Frame, Ld, Frame Only, Fixed Thermal | BH4KVM LD3600FW02€17,695.63
RFQ
EATON LD4600F C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη, L-Frame, Ld, Frame Only, Fixed Thermal | BH4KXX LD4600F€21,493.79
RFQ
EATON LD4600FW03 C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη, L-Frame, Ld, Frame Only, Fixed Thermal | BH4KYD LD4600FW03€25,811.23
RFQ
EATON LD4600FW04 C Μορφωτή θήκη Πλαίσιο διακόπτη, L-Frame, Ld, Frame Only, Fixed Thermal | BH4KYL LD4600FW04€25,811.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON LD3600F C Molded Case Πλαίσιο διακόπτη, L-Frame, Ld, Frame Only, Fixed Thermal
€5,845.06 /μονάδα