EATON GHB3040S1 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερός θερμικός | AG8NWU

EATON GHB3040S1 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερό θερμικό

Στοιχείο: AG8NWU Μοντέλο: GHB3040S1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC14kAIC @ 480V
Ενισχυτές40A
Τύπος πλαισίουGHB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)6.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON GHB3015S1 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερός θερμικός | AG8NWK GHB3015S114kAIC @ 480V15A3480V-
RFQ
EATON GHB3020S1 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερή θερμική | AG8NWM GHB3020S114kAIC @ 480V20A3480V-
RFQ
EATON GHB3030S1 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερός θερμικός | AG8NWQ GHB3030S114kAIC @ 480V30A3480V-
RFQ
EATON GHB3050S1 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερός θερμικός | AG8NWW GHB3050S114kAIC @ 480V50A3480V-
RFQ
EATON GHB3070S1 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερή θερμική | AG8NWZ GHB3070S114kAIC @ 480V70A3480V€1,467.05
EATON GHB3080S1 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερός θερμικός | AG8NXB GHB3080S114kAIC @ 480V80A3480V-
RFQ
EATON GHBGFEP1015 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερός θερμικός | AG8NXF GHBGFEP101514kAIC @ 277v15A1277V€957.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GHB3040S1 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, G-Frame, Ghb, Σταθερό θερμικό