Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , ενισχυτές AC: από 450 έως 600 , Ένδειξη καμένης ασφάλειας: Οχι , Τύπος σύνδεσης: Κουτί Lug , Αξιολόγηση τάσης DC: 300 VDC , Βάθος: 6" , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Φράγμα , Ασφάλεια Διά.: 2" , Κωδικός θήκης ασφαλειών: AE , Μήκος ασφάλειας: 8" , Τύπος ασφάλειας: Βιομηχανικά , Ασφάλεια UL Class: J , Υψος: 6" , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μήκος: 14 2 / 5 " , Μέγιστη. Ενισχυτές: 600 , Μέγιστη. Τάση: 600 , Στυλ τοποθέτησης: Τοποθέτηση σε πίνακα , Μέγεθος καλωδίου: (2) 500 kcmil έως 4 AWG