Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, ωτίδα, C-Curve, 20 A, 480 VAC, 1 P | AF6MED 19YF93

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, ωτίδα, C-Curve, 20 A, 480 VAC, 1 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MED Μοντέλο: FAZ-C20/1-NA-SPCross Ref: 19YF93
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
€133.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος1"
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.58
Ύψος πλοίου (cm)18.11
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.16
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

    • Μικροσκοπικός διακόπτης κυκλώματος σειράς FAZ-NA ιδανικός για εφαρμογές προστασίας κυκλωμάτων τροφοδοσίας και διακλαδώσεων
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα διακοπής για να παρέχει στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία περιορισμού ρεύματος με μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 10 kA
    • Εγκατάσταση στερέωσης σιδηροτροχιάς DIN εξοπλισμένη με ακροδέκτες ωτίδας για εύκολη εγκατάσταση πίνακα και πινάκων διανομής, καθώς και υποδοχή αγωγών μεγέθους 18 - 6 AWG
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, ωτίδα, C-Curve, 20 A, 480 VAC, 1 P
€133.76 /μονάδα