EATON CH115CAFPN Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου συνδυασμού πυροπροστασίας, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD

EATON CH115CAFPN Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου πυροπροστασίας συνδυασμού, 15 A, 10 kAIC

Στοιχείο: CE6GGD Μοντέλο: CH115CAFPN
€109.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές15
Τύπος πλαισίουCH
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

    • Διακοπτής κυκλώματος σφάλματος τόξου EATON CH115CAFPN (AFCI) σχεδιασμένος για την ανίχνευση ηλεκτρικών τόξων και την πρόληψη ηλεκτρικών πυρκαγιών
    • Μονοπολικός, μονοφασικός σχεδιασμός 15 A στα 120/240 VAC με χωρητικότητα διακοπής 10 kAIC στα 240 VAC
    • Διαθέτει θερμο-μαγνητικό ταξίδι για παροχή λειτουργίας μεγάλου χρόνου για ήπια υπερφόρτωση και λειτουργία στιγμιαίας διαδρομής για σοβαρό βραχυκύκλωμα
    • Συμπαγές μέγεθος με βύσμα σε ουδέτερο στυλ στήριξης για εξοικονόμηση χώρου
    • Ακροδέκτες γραμμής και φορτίου για ασφαλή σύνδεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης EATON CH110, Τύπος CH, 1 Pole, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
RFQ
EATON CH115EPD Προστασία εξοπλισμού γείωσης, Τύπος CH, 15 A, 120 VAC, 1 Pole | CE6GGE CH115 EPD151120V-
RFQ
Μικροδιακοπτης EATON CH115ST,Type CH, 1 Pole, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
RFQ
EATON CH120AFGF Διακόπτης Cutler Hammer, 20A, 120VAC, Μονοπολικός, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GGG CH120AFGF201120V-
RFQ
EATON CH120CAF Διακόπτης Cutler Hammer, Μονός Πόλος, 20A,120/240VAC, 3/4 σε πλάτος | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
RFQ
EATON CH120CAFA Συνδυασμός πυροπροστασίας / διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου, 20A, 1 πόλος | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
RFQ
Βαθμολογία διακοπής EATON CH120CAFPN Cutler Hammer, Single Pole, 20A, 10kA | CE6GGK CH120CAFPN201120V€109.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CH115CAFPN Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου πυροπροστασίας συνδυασμού, 15 A, 10 kAIC
€109.54 /μονάδα