EATON CH120AFGF Διακόπτης Cutler Hammer, 20A, 120VAC, Μονοπολικός, Θερμικός Μαγνητικός

Στοιχείο: CE6GGG Μοντέλο: CH120AFGF
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουCH
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου Eaton CH120AFGF ιδανικός για την απενεργοποίηση του κυκλώματος κατά την ανίχνευση βλαβών τόξου σε εξοπλισμό κλιματισμού, θέρμανσης και ψύξης
    • Στιγμιαίες (μαγνητικές) & μακροχρόνιες (θερμικές) λειτουργίες περιορισμού ρεύματος για διακοπή χωρίς καθυστέρηση χρόνου και μικρή χρονική καθυστέρηση, αντίστοιχα
    • Προστασία από σφάλμα εδάφους για την εξασφάλιση πλήρους προστασίας από τυχαία σοκ και σχεδιασμό plug-in για ευκολία εγκατάστασης σε πίνακες
    • Ασημένιος χαλκός-επιχρυσωμένος δίσκος για υψηλούς ρυθμούς αγωγιμότητας και αντίσταση στην οξείδωση
    • UL-λίστα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης EATON CH110, Τύπος CH, 1 Pole, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
RFQ
EATON CH115CAFPN Διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου συνδυασμού πυροπροστασίας, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
RFQ
EATON CH115EPD Προστασία εξοπλισμού γείωσης, Τύπος CH, 15 A, 120 VAC, 1 Pole | CE6GGE CH115 EPD151120V-
RFQ
Μικροδιακοπτης EATON CH115ST,Type CH, 1 Pole, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
RFQ
EATON CH120CAF Διακόπτης Cutler Hammer, Μονός Πόλος, 20A,120/240VAC, 3/4 σε πλάτος | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
RFQ
EATON CH120CAFA Συνδυασμός πυροπροστασίας / διακόπτης κυκλώματος σφάλματος τόξου, 20A, 1 πόλος | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
RFQ
Βαθμολογία διακοπής EATON CH120CAFPN Cutler Hammer, Single Pole, 20A, 10kA | CE6GGK CH120CAFPN201120V€109.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON CH120AFGF Διακόπτης Cutler Hammer, 20A, 120VAC, Μονοπολικός, Θερμικός Μαγνητικός