EATON CE55NN3A IEC Contactor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 140A, Frame N, 250 Mm | BJ8HHK

EATON Επαφές CE55NN3A IEC, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 140A, Frame N, 250 Mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BJ8HHK Μοντέλο: CE55NN3A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,375.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)18.21
Μήκος πλοίου (cm)15.09
Πλάτος πλοίου (cm)20.73

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Επαφές EATON XTCE580N22C IEC, 630A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Frame N, 250 Mm | BH8XYX XTCE580N22C€20,383.13
RFQ
Επαφές EATON XTCE650N22A IEC, 700A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, Frame N, 250 Mm | BH8XZF XTCE650N22A€19,370.57
RFQ
Επαφές EATON XTCE580N22Y IEC, 630A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Frame N, 250 Mm | BH8XZG XTCE580N22Y€20,383.13
RFQ
Επαφές EATON XTCE580N22A IEC, 630A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Frame N, 250 Mm | BH8XZH XTCE580N22A€18,534.12
RFQ
Επαφές EATON XTCE650N22Y IEC, 700A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, Frame N, 250 Mm | BH8XZK XTCE650N22Y€21,292.95
RFQ
Επαφές EATON XTCE820N22A IEC, 820A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, Frame N, 250 Mm | BH8XZM XTCE820N22A€25,783.40
RFQ
Επαφές EATON XTCE820N22C IEC, 820A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, Frame N, 250 Mm | BH8XZN XTCE820N22C€28,380.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Επαφές CE55NN3A IEC, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No-1Nc, 140A, Frame N, 250 Mm
€5,375.22 /μονάδα