Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST U04110.043.0500 Μπουλόνι βρύσης, απλό, 7/16-14 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες, 10 Pk | AB6EPU 21C398

EARNEST U04110.043.0500 Μπουλόνι βρύσης, απλό, 7/16-14 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EPU Μοντέλο: U04110.043.0500Cross Ref: 21C398 / 167F52
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
€165.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2B
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης120,000
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Μέγεθος7 / 16-14 x 5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.022
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST U04110.043.0500 Μπουλόνι βρύσης, απλό, 7/16-14 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες, 10 Pk
€165.64 /πακέτο