Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRITAN 50BS18H X 5/8 Sprocket 3.937inOD 0.625inPD 5 / 8inBD # 18 | AH6UGR 36GD04

TRITAN 50BS18H X 5/8 Sprocket 3.937inOD 0.625inPD 5/8inBD #18

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6UGR Μοντέλο: 50BS18H X 5/8Cross Ref: 36GD04

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Αριθμός γραναζιού ANSI50
Μπόρε Ντιά.5/8
Hub Dia.2.875
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3/16 x 3/32
Μήκος έως Bore1
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός δοντιών18
Εκτός Dia.3.937
Πίτσα Ντιά.0.625
Ρυθμίστε το Screw Dia. (Σε.)1/4
Τοποθεσία SetscrewΈνα Setscrew Over the Keyway και ένα δεύτερο Setscrew στους 90 βαθμούς
ΧαρακτηριστικάΟλοκληρώθηκε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)2.5
Μήκος πλοίου (cm)10
Πλάτος πλοίου (cm)10
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίτσα Ντιά.Αριθμός γραναζιού ANSIΜπόρε Ντιά.Τοποθεσία SetscrewΧαρακτηριστικάΑπαιτείται δακτύλιοςHub Dia.Μήκος έως BoreΤιμή
TRITAN 35BS10H X 5/8 γρανάζι 1.378inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H Χ 5/80.375355/8Ένα Setscrew Over the Keyway και ένα δεύτερο Setscrew στους 90 βαθμούςΟλοκληρώθηκε-94/973/4€14.87
TRITAN 35BS11H X 1/2 Sprocket 1.496 inch OD 0.375inPD 1/2 InchBD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H Χ 1/20.375351/2Δύο βίδες σε 90 βαθμούςΟλοκληρώθηκε-1-1/163/4€14.82
TRITAN 35BS11H X 3/4 Sprocket 1.496 ιντσών OD 0.375inPD 3/4 ιντσώνBD # 11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H Χ 3/40.375353/4Ένα Setscrew Over the Keyway και ένα δεύτερο Setscrew στους 90 βαθμούςΟλοκληρώθηκε-1-1/163/4€15.28
TRITAN 35BS11H X 5/8 Sprocket 1.496 ιντσών OD 0.375inPD 5 / 8inBD # 11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H Χ 5/80.375355/8Ένα Setscrew Over the Keyway και ένα δεύτερο Setscrew στους 90 βαθμούςΟλοκληρώθηκε-1-1/163/4€16.12
TRITAN 35BS12H X 5/8 Sprocket 1.614inOD 0.375inPD 5/8inBD #12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H Χ 5/80.375355/8Ένα Setscrew Over the Keyway και ένα δεύτερο Setscrew στους 90 βαθμούςΟλοκληρώθηκε-1-7/323/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 1/2 Sprocket 1.732inOD 0.375inPD 1/2 InchBD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H Χ 1/20.375351/2Δύο βίδες σε 90 βαθμούςΟλοκληρώθηκε-1.253/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 5/8 γρανάζι 1.732inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H Χ 5/80.375355/8Ένα Setscrew Over the Keyway και ένα δεύτερο Setscrew στους 90 βαθμούςΟλοκληρώθηκε-1.253/4€16.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRITAN 50BS18H X 5/8 Sprocket 3.937inOD 0.625inPD 5/8inBD #18
€40.67 /μονάδα