Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 264010G Coil Bolt, Hex, Steel, 1/2-6 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6KMV 5TJF1

EARNEST 264010G μπουλόνι πηνίου, εξάγωνο, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1/2-6, μήκος 1-1/2 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6KMV Μοντέλο: 264010GCross Ref: 5TJF1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€44.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
Διάμετρος1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Ύψος κεφαλιού11 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellHRB 69 λεπτά.
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 λεπτά psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 2-6
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4905
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318152065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 264010G μπουλόνι πηνίου, εξάγωνο, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1/2-6, μήκος 1-1/2 ίντσες, 10 Pk
€44.64 /πακέτο