Μπουλόνια πηνίου

Φίλτρα

EARNEST -

Μπουλόνια πηνίου

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΜέγεθος νήματοςΣτυλ νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A264018G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "4"1 / 2-6Πλήρως νήμα€32.42
B264020G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "5"1 / 2-6Μερικά νήματα-
RFQ
C264022G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "6"1 / 2-6Μερικά νήματα€67.19
D264016G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "3"1 / 2-6Πλήρως νήμα€80.93
E264010G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "1.5 "1 / 2-6Πλήρως νήμα€44.64
F264012G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2"1 / 2-6Πλήρως νήμα€59.94
G264014G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2.5 "1 / 2-6Πλήρως νήμα€64.72
H264032G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "2"4Πλήρως νήμα€110.93
I264042G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "6"4Μερικά νήματα€26.87
J264036G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "3"4Πλήρως νήμα€84.88
K264038G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "4"4Πλήρως νήμα€114.42

Μπουλόνια πηνίου

Οι κοχλίες πηνίου χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές κατεργασίας μετάλλων, κατασκευής και επεξεργασίας ξύλου για τη στερέωση ξύλινων ή μεταλλικών τεμαχίων σε ξύλινες επιφάνειες. Ενσωματώνουν εξάγωνες κεφαλές για στερέωση υψηλής αντοχής.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να προσδιορίσω το κατάλληλο μήκος ενός μπουλονιού εξαγωνικής κεφαλής;

Το μήκος του μπουλονιού πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να περνά μέσα από τα υλικά που στερεώνονται, αφήνοντας αρκετό εκτεθειμένο νήμα για τη στερέωση ενός παξιμαδιού.

Πώς να αποτρέψετε τη χαλάρωση των μπουλονιών εξαγωνικής κεφαλής με την πάροδο του χρόνου;

Για να αποφύγετε τη χαλάρωση, χρησιμοποιήστε μηχανισμό ασφάλισης, όπως ροδέλα ασφάλισης, ασφαλιστικό παξιμάδι ή κόλλα ασφάλισης κλωστών.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μπουλονιών εξάγωνης κεφαλής με πλήρες σπείρωμα και μερικώς σπειρώματος;

Οι βίδες εξαγωνικής κεφαλής με πλήρες σπείρωμα έχουν σπειρώματα που εκτείνονται σε όλο το μήκος του άξονα του μπουλονιού. Από την άλλη πλευρά, οι βίδες εξαγωνικής κεφαλής με μερική σπείρωμα, έχουν ένα τμήμα άξονα χωρίς σπείρωμα κοντά στην κεφαλή. Η επιλογή ανάμεσα σε μπουλόνια με πλήρες σπείρωμα και μερικώς σπειρώματα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή και το επιθυμητό επίπεδο εμπλοκής του σπειρώματος.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μπουλόνια;

  • Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά (για στερέωση μεταξύ τους) είναι καθαρά, απαλλαγμένα από υπολείμματα και σωστά ευθυγραμμισμένα.
  • Εισαγάγετε τον άξονα με σπείρωμα του μπουλονιού μέσα από τις ευθυγραμμισμένες οπές στα αντικείμενα που θέλετε να στερεώσετε. Το μήκος του μπουλονιού πρέπει να είναι αρκετό για να περνά μέσα από τα υλικά και να επιτρέπει την προσάρτηση ενός παξιμαδιού στο άλλο άκρο.
  • Τοποθετήστε την κυκλική φλάντζα του μπουλονιού στην επιφάνεια του υλικού που πρόκειται να στερεωθεί.
  • Τοποθετήστε μια ροδέλα (αν δεν είναι ήδη προσυναρμολογημένη) και μετά περάστε ένα παξιμάδι στο ακάλυπτο άκρο του μπουλονιού.
  • Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ή υποδοχή για να σφίξετε το παξιμάδι, εφαρμόζοντας περιστροφική δύναμη για να τραβήξετε το μπουλόνι περαιτέρω μέσα στο υλικό και να δημιουργήσετε μια ασφαλή σύνδεση.
  • Συνεχίστε να σφίγγετε το παξιμάδι μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο στεγανότητας.
  • Μετά το σφίξιμο, επιθεωρήστε τα στερεωμένα αντικείμενα για να βεβαιωθείτε ότι συγκρατούνται καλά μεταξύ τους.

Αυτά τα μπουλόνια ακολουθούν το μετρικό ή το αυτοκρατορικό σύστημα;

Αυτά τα μπουλόνια πηνίου ακολουθούν το Imperial σύστημα μέτρησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;