Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 102533G Socket Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 3-1/2 Inch Length | AF7HZG 21EK19

EARNEST 102533G Βίδα καπακιού υποδοχής, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 3-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HZG Μοντέλο: 102533GΣταυρός: 21EK19

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
Μέγεθος οδήγησης9 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1-5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό135,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.7 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318158020

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος αεριζόμενης τρύπας (Χωρίς εξαερισμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 102533G Βίδα καπακιού υποδοχής, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 3-1/2 ίντσες
€38.27 /μονάδα