A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 13.437 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 8.25 , Φινίρισμα κατοικίας: Κανένας , Ύψος κατοικίας: 20.5 " , Μήκος κατοικίας: 19.25 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 8.25 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 12-1 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 970 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 12 3 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 6"
Φυσητήρας 12 5/8 ίντσες
Κίνηση με ιμάντα Dayton, φυσητήρες μονής εισόδου κατάλληλοι για βιομηχανικές ή εμπορικές εφαρμογές μεταφοράς αέρα. Αυτές οι μονάδες έχουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και δομική ακαμψία. Διαθέτουν μονοφασικό ή τριφασικό κινητήρα και διάμετρο 12-3/4 ιντσών, καμπυλωτό τροχό από χάλυβα προς τα εμπρός για να επιτρέπουν όγκο αέρα υψηλής απόδοσης με χαμηλή ταχύτητα περιστροφής, παρέχοντας πιο αθόρυβη λειτουργία. Ο σχεδιασμός κίνησης με ιμάντα προσφέρει ευελιξία στις ταχύτητες (καθώς δεν υπάρχει επαφή του κινητήρα με τα κινούμενα εξαρτήματα) και μεταφέρει ισχύ μεταξύ δύο περιστρεφόμενων αξόνων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες, που διατίθενται σε ταχύτητες κινητήρα 1725 & 1735 rpm.