DAYTON 7HR69 Blower 12 5/8 In | AF3LLL

DAYTON 7HR69 Blower 12 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3LLL Μοντέλο: 7HR69

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,400.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα750
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2050
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1910
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1524
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1050
Ύψος εκφόρτισης (σε.)13.437
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8.25
Πλήρες φορτίο11.6 / 5.9-5.8
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης20.5 "
Μήκος στέγασης19.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης8.25 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.12-1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα970
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση1
ΠεριστροφήCCW Προβολή πλευράς δίσκου
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού12 3 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.581
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΠεριστροφήΤιμή
DAYTON 7HR19 Φυσητήρας 12 5/8 In | AF3LJG 7HR193/47502050κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,476.80
DAYTON 7HR20 Φυσητήρας 12 5/8 In | AF3LJH 7HR2018502350κατηγορίας Β1725Πυκνωτής-Έναρξη1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,469.20
DAYTON 7HR31 Φυσητήρας 12 5/8 In | AF3LJV 7HR311/26501730κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,626.21
DAYTON 7HR32 Φυσητήρας 12 5/8 In | AF3LJW 7HR323/47502050κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,522.74
DAYTON 7HR33 Φυσητήρας 12 5/8 In | AF3LJX 7HR3318502350κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,632.40
DAYTON 7HR34 Φυσητήρας 12 5/8 In | AF3LJY 7HR341.59702750κατηγορίας Β1725Φάση 33CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,917.98
DAYTON 7HR38 Φυσητήρας 12 5/8 In | AF3LKC 7HR381/26501730κατηγορίας Β1725Σπλιτ-Φάση1CW Προβολή πλευράς δίσκου€1,288.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HR69 Blower 12 5/8 In
€1,400.73 /μονάδα