Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE U2-26-SY Type Ii Safety Can Yellow 9-1 / 2 Inch Ύψος | AD2DVK 3NKU6

EAGLE U2-26-SY Τύπος Ii Δοχείο ασφαλείας Κίτρινο Ύψος 9-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2DVK Μοντέλο: U2-26-SYCross Ref: 3NKU6
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
€214.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου II
Χωρητικότητα2 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος9.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12 "
Μάνικα έξω από το Dia.7 / 8 "
Μήκος11.25 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.11.25 "
Που χρησιμοποιείται γιαΠετρέλαιο
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7310290025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΜάνικα έξω από το Dia.ΕίδοςΜήκοςΠου χρησιμοποιείται γιαΤιμή
EAGLE U251SX5 Δοχείο αερίου 5 γαλόνι κόκκινο γαλβανισμένο χάλυβα | AB4WUU 20GY45 U251SX5-5 gal.Red16 "-Αέριο μπορεί16 "-€180.86
EAGLE U2-51S Type Ii Safety Can Can Red 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galRed15.875 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II-Εύφλεκτα€184.31
EAGLE U2-26S Type II Safety Can Red | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galRed9.5 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II11.25 "Εύφλεκτα€209.40
EAGLE U2-26SB Safety Can Blue | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Μπλε9.5 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II11.25 "πετρέλαιο€214.67
EAGLE U2-51-SB Type Ii Safety Can Blue 15-7/8 Inch ightψος | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Μπλε15.875 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II-πετρέλαιο€203.82
EAGLE U2-51-SY Type Ii Safety Can Yellow 15-7 / 8 Inch Ύψος | AD2DVM 3NKU8 U2-51-ΣΥ-5 gal.Κίτρινο15.875 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II-Πετρέλαιο€194.89
EAGLE U2-11-S Τύπος II Δοχείο ασφαλείας, 1 γαλόνι, κόκκινο με 7/8 In Outer Dia Flex Spout | AG8DGJ U2-11-S7 λίβρες1 gal.Red7.25 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II-Εύφλεκτα€153.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE U2-26-SY Τύπος Ii Δοχείο ασφαλείας Κίτρινο Ύψος 9-1/2 ίντσας
€214.67 /μονάδα