EAGLE U251SX5 Δοχείο αερίου 5 γαλόνι κόκκινο γαλβανισμένο χάλυβα | AB4WUU 20GY45

EAGLE U251SX5 δοχείο αερίου 5 γαλονιών από κόκκινο γαλβανισμένο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4WUU Μοντέλο: U251SX5Cross Ref: 20GY45

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€185.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑέριο μπορεί
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαRed
Ύψος16 "
Μήκος16 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μήκος σωλήνων12 "
Στόμιο εκτός Dia.5 / 8 "
ΕξάτμισηΑυτο
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ7310290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το δοχείο ασφαλείας Eagle U251SX5 Type II χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία και στη βιομηχανία logistics. Η στιβαρή κατασκευή και ο ασφαλής μηχανισμός κλεισίματος είναι ζωτικής σημασίας για τον συμβατό χειρισμό επικίνδυνων υλικών, διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά και περιορισμό κατά τη μεταφορά δυνητικά επικίνδυνων ουσιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το κουτί ασφαλείας έχει χαλύβδινη κατασκευή με βαφή πούδρας για ανθεκτικότητα και μακροζωία.
  • Είναι εξοπλισμένο με εύκαμπτο σωλήνα OD 5/8 ιντσών για βελτιωμένη διανομή.
  • Αυτό μπορεί να διαθέτει αυτοκλείσιμο καπάκι για βελτιωμένη ασφάλεια κατά τη χρήση.
  • Έρχεται με αποτύπωμα σε σχήμα κύκλου για αυξημένη σταθερότητα και εύκολη τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτού του κουτιού ασφαλείας;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για ζημιές ή ελαττώματα.
  • Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο δοχείο για το επικίνδυνο υλικό.
  • Αποφύγετε την υπερπλήρωση. κρατήστε το καπάκι κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
  • Χρησιμοποιήστε το σε καλά αεριζόμενους χώρους για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση στους καπνούς.
  • Γειώστε το δοχείο για εύφλεκτα υλικά.
  • Φοράτε κατάλληλα ΜΑΠ.
  • Γνωρίστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και τις θέσεις εξοπλισμού.
  • Εκπαιδεύστε τους χρήστες στον σωστό χειρισμό και χρήση.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ το δοχείο ασφαλείας Eagle U251SX5;

A.

  • Καθαρίστε με ήπιο απορρυπαντικό και διάλυμα νερού.
  • Αποφύγετε σκληρούς διαλύτες για τον καθαρισμό.
  • Ελέγχετε τακτικά για φθορά ή ζημιά.
  • Γειώστε το δοχείο για να αποτρέψετε τον στατικό ηλεκτρισμό.
  • Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.
  • Τηρείτε τις ειδικές οδηγίες συντήρησης της Eagle.
  • Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός κουτιού ασφαλείας;

A.

  • Ανθεκτικότητα υλικού για μακροζωία.
  • Κατάλληλο μέγεθος για συγκεκριμένες ανάγκες αποθήκευσης.
  • Κανονιστική συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας.
  • Επαρκής αερισμός κατά τη χρήση.
  • Δυνατότητα γείωσης για αποτροπή στατικού ηλεκτρισμού.
  • Σωστή εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση.
  • Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΜάνικα έξω από το Dia.ΕίδοςΜήκοςΠου χρησιμοποιείται γιαΤιμή
EAGLE U2-51S Type Ii Safety Can Can Red 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galRed15.875 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II-Εύφλεκτα€211.96
EAGLE U2-26S Type II Safety Can Red | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galRed9.5 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II11.25 "Εύφλεκτα€207.30
EAGLE U2-26SB Safety Can Blue | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Μπλε9.5 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II11.25 "πετρέλαιο€210.38
EAGLE U2-26-SY Type Ii Safety Can Yellow 9-1 / 2 Inch Ύψος | AD2DVK 3NKU6 U2-26-ΣΥ-2 gal.Κίτρινο9.5 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II11.25 "Πετρέλαιο€210.38
EAGLE U2-51-SB Type Ii Safety Can Blue 15-7/8 Inch ightψος | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Μπλε15.875 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II-πετρέλαιο€199.74
EAGLE U2-51-SY Type Ii Safety Can Yellow 15-7 / 8 Inch Ύψος | AD2DVM 3NKU8 U2-51-ΣΥ-5 gal.Κίτρινο15.875 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II-Πετρέλαιο€191.00
EAGLE U2-11-S Τύπος II Δοχείο ασφαλείας, 1 γαλόνι, κόκκινο με 7/8 In Outer Dia Flex Spout | AG8DGJ U2-11-S7 λίβρες1 gal.Red7.25 "7 / 8 "Δοχείο ασφαλείας τύπου II-Εύφλεκτα€153.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE U251SX5 δοχείο αερίου 5 γαλονιών από κόκκινο γαλβανισμένο χάλυβα
€185.61 /μονάδα