EAGLE GROUP 1818-1-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη 430 Stainles Steel 22 Inch Πλάτος | AD6VFE 4AVH2

EAGLE GROUP 1818-1-16/4-IF Utility Sink 430 Stainles Steel πλάτος 22 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VFE Μοντέλο: 1818-1-16/4-IFCross Ref: 4AVH2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,158.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝεροχύτης χρησιμότητας
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Βάθος μπολ13.25 "
Σχήμα μπολΤετράγωνα
Μέγεθος μπολ18 "x 18"
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔιπλή λαβή
Gauge16
Υλικό430 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός μπολ1
Αριθμός οπών2
συνολικό ύψος39.5 "
Συνολικό μήκος19.375 "
συνολικό πλάτος22 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΥλικόΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EAGLE GROUP 2136-2-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη από ανοξείδωτο ατσάλι | AB4GGM 1XUD1 2136-2-16 / 4-ΕΑΝ18 "x 21"Ανοξείδωτο ατσάλι237.375 "25 "€1,547.91
EAGLE GROUP 2424-1-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη 430 Stainles Steel 28 Inch Πλάτος | AD6VFF 4AVH3 2424-1-16 / 4-ΕΑΝ24 "x 24"430 από ανοξείδωτο ατσάλι225.375 "28 "€1,306.33
EAGLE GROUP 1836-2-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη 430 Stainles Steel 22 Inch Πλάτος | AD6VFG 4AVH4 1836-2-16 / 4-ΕΑΝ18 "x 18"430 από ανοξείδωτο ατσάλι237.375 "22 "€1,532.06
EAGLE GROUP 2448-2-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη 430 Stainles Steel 28 Inch Πλάτος | AD6VFH 4AVH5 2448-2-16 / 4-ΕΑΝ24 "x 24"430 από ανοξείδωτο ατσάλι249.375 "28 "€1,698.64
EAGLE GROUP 2118-1-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8YZE 4NNH4 2118-1-16 / 4-ΕΑΝ18 "x 21"Ανοξείδωτο ατσάλι319.375 "25 "€1,173.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE GROUP 1818-1-16/4-IF Utility Sink 430 Stainles Steel πλάτος 22 ιντσών
€1,158.40 /μονάδα