EAGLE GROUP 2136-2-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη από ανοξείδωτο ατσάλι | AB4GGM 1XUD1

EAGLE GROUP 2136-2-16/4-IF Utility νεροχύτης από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4GGM Μοντέλο: 2136-2-16/4-IFCross Ref: 1XUD1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,549.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝεροχύτης χρησιμότητας
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Βάθος μπολ13.25 "
Σχήμα μπολΤετράγωνα
Μέγεθος μπολ18 "x 21"
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔιπλή λαβή
Gauge16
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός μπολ2
Αριθμός οπών2
συνολικό ύψος39.5 "
Συνολικό μήκος37.375 "
συνολικό πλάτος25 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.85
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΥλικόΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EAGLE GROUP 1818-1-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη 430 Stainles Steel 22 Inch Πλάτος | AD6VFE 4AVH2 1818-1-16 / 4-ΕΑΝ18 "x 18"430 από ανοξείδωτο ατσάλι219.375 "22 "€1,182.77
EAGLE GROUP 2424-1-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη 430 Stainles Steel 28 Inch Πλάτος | AD6VFF 4AVH3 2424-1-16 / 4-ΕΑΝ24 "x 24"430 από ανοξείδωτο ατσάλι225.375 "28 "€1,333.80
EAGLE GROUP 1836-2-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη 430 Stainles Steel 22 Inch Πλάτος | AD6VFG 4AVH4 1836-2-16 / 4-ΕΑΝ18 "x 18"430 από ανοξείδωτο ατσάλι237.375 "22 "€1,564.29
EAGLE GROUP 2448-2-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη 430 Stainles Steel 28 Inch Πλάτος | AD6VFH 4AVH5 2448-2-16 / 4-ΕΑΝ24 "x 24"430 από ανοξείδωτο ατσάλι249.375 "28 "€1,734.36
EAGLE GROUP 2118-1-16 / 4-IF Βοηθητικό νεροχύτη από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8YZE 4NNH4 2118-1-16 / 4-ΕΑΝ18 "x 21"Ανοξείδωτο ατσάλι319.375 "25 "€1,197.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE GROUP 2136-2-16/4-IF Utility νεροχύτης από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,549.31 /μονάδα