Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC6 Σταθερός κοχλίας Snap Bolt Snap | AB3BBC

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BBC Μοντέλο: 1RCC6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€2.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώστε το μπουλόνι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Πλάτος οφθαλμών3 / 4 "
φινίρισμαChrome
Ύψος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω160 λίβρες
Συνολικό μήκος3.875 "
Μέγεθος3.875 "
ΧαρακτηριστικάΠανικός στα μάτια
Πλάτος1 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜάτι μέσα Dia.ΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΆνοιγμα SnapΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 λίβρες3.75 "3.437 "7 / 16 "Διπλό€3.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB4 Snap Bolt Swivel Eye Steel Ύψος 3-3/8 ίντσες | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 λίβρες3.375 "3.375 "5 / 8 "Περιστρεφόμενο μάτι€3.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC4 Περιστρεφόμενος μπουλόνι πανικού με κουμπιά Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 λίβρες4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Swivel-Eye Panic Snaps€14.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome
€2.59 /μονάδα