Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC4 Περιστρεφόμενος μπουλόνι πανικού με κουμπιά Chrome | AB3BBA

APPROVED VENDOR 1RCC4 Περιστρεφόμενος μπουλόνι πανικού με κουμπιά χρωμίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BBA Μοντέλο: 1RCC4
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
€14.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώστε το μπουλόνι
Μάτι μέσα Dia.1.125 "
Πλάτος οφθαλμών1-1 / 8 "
φινίρισμαChrome
Ύψος4 5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω550 λίβρες
Συνολικό μήκος4 5 / 16 "
Μέγεθος4-5 / 16 "
Άνοιγμα Snap1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάSwivel-Eye Panic Snaps
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜάτι μέσα Dia.ΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΆνοιγμα SnapΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 λίβρες3.75 "3.437 "7 / 16 "Διπλό€3.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB4 Snap Bolt Swivel Eye Steel Ύψος 3-3/8 ίντσες | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 λίβρες3.375 "3.375 "5 / 8 "Περιστρεφόμενο μάτι€3.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC6 Σταθερός κοχλίας Snap Bolt Snap | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 λίβρες3.875 "3.875 "-Πανικός στα μάτια€2.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC4 Περιστρεφόμενος μπουλόνι πανικού με κουμπιά χρωμίου
€14.32 /μονάδα