Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB4 Snap Bolt Swivel Eye Steel Ύψος 3-3/8 ίντσες | AB3BAW

APPROVED VENDOR 1RCB4 κουμπωτό μπουλόνι με περιστρεφόμενο μάτι από χάλυβα ύψους 3-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BAW Μοντέλο: 1RCB4
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
€3.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώστε το μπουλόνι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος ματιών3 / 4 "
Πλάτος οφθαλμών3 / 4 "
φινίρισμαChrome
Ύψος3.375 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω125 λίβρες
Συνολικό μήκος3.375 "
Μέγεθος3.375 "
Άνοιγμα Snap5 / 8 "
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠεριστρεφόμενο μάτι
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜάτι μέσα Dia.ΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΆνοιγμα SnapΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 λίβρες3.75 "3.437 "7 / 16 "Διπλό€3.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC4 Περιστρεφόμενος μπουλόνι πανικού με κουμπιά Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 λίβρες4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Swivel-Eye Panic Snaps€14.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC6 Σταθερός κοχλίας Snap Bolt Snap | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 λίβρες3.875 "3.875 "-Πανικός στα μάτια€2.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB4 κουμπωτό μπουλόνι με περιστρεφόμενο μάτι από χάλυβα ύψους 3-3/8 ίντσες
€3.83 /μονάδα