Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV

APPROVED VENDOR 1RCB1 Μπουλόνι διπλού κουμπώματος Chrome 3-7/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3BAV Μοντέλο: 1RCB1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€3.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώστε το μπουλόνι
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαChrome
Ύψος3.437 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω85 λίβρες
Συνολικό μήκος3.75 "
Μέγεθος3.437 "
Άνοιγμα Snap7 / 16 "
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Πλάτος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜάτι μέσα Dia.ΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΆνοιγμα SnapΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCB4 Snap Bolt Swivel Eye Steel Ύψος 3-3/8 ίντσες | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 λίβρες3.375 "3.375 "5 / 8 "Περιστρεφόμενο μάτι€3.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC4 Περιστρεφόμενος μπουλόνι πανικού με κουμπιά Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 λίβρες4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Swivel-Eye Panic Snaps€14.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCC6 Σταθερός κοχλίας Snap Bolt Snap | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 λίβρες3.875 "3.875 "-Πανικός στα μάτια€2.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB1 Μπουλόνι διπλού κουμπώματος Chrome 3-7/16 In
€3.95 /μονάδα