Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO ESP308161620 Edging Silicone C 1/8 x 1/4 Inch 100ft L Red | AC9KPR 3HCH3

E JAMES & CO ESP308161620 Edge Silicone C 1/8 x 1/4 Inch 100ft L Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KPR Μοντέλο: ESP308161620Cross Ref: 3HCH3
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
€302.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΠορτοκαλοκόκκινο
Βάθος αυλακιού1 / 4 "
Πλάτος αυλακιού1 / 8 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Μέγιστη. Θερμ.450 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-90 Βαθμ.F
συνολικό ύψος5 / 16 "
συνολικό πλάτος1 / 4 "
ΣτυλC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3545
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΧρώμαΠλάτος αυλακιούΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. Εκτίμησησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
E JAMES & CO EEP132404423 Edging Epdm A 1/2 x 5/8 ίντσες 100 πόδια μήκος Μαύρο | AC9KPD 3HCF9 ΕΕΠ132404423AΜαύρη1 / 2 "EPDM310 F-50 Βαθμ.F23 / 32 "11 / 16 "€298.63
E JAMES & CO ESBP112282032 Edging Sbr A 3/16 x 7/16 ίντσα 100 πόδια μήκος μαύρο | AC9KPE 3HCG1 ESBP112282032AΜαύρη3 / 16 "SBR230 F-25 Βαθμ.F1 / 2 "5 / 16 "€145.32
E JAMES & CO ESBP116202424 Edging Sbr A 1/4 x 5/16 ίντσα 100 πόδια μήκος μαύρο | AC9KPF 3HCG2 ESBP116202424AΜαύρη1 / 4 "SBR230 F-25 Βαθμ.F3 / 8 "3 / 8 "€139.94
E JAMES & CO ESBP124263232 Edge Sbr A 3/8 x 13/32 Inch 100 Feet Length Black | AC9KPG 3HCG3 ESBP124263232AΜαύρη3 / 8 "SBR230 F-25 Βαθμ.F1 / 2 "1 / 2 "€192.58
E JAMES & CO ESBP132324040 Edging Sbr A 1/2 x 1/2 ίντσα 100 πόδια μήκος μαύρο | AC9KPH 3HCG4 ESBP132324040AΜαύρη1 / 2 "SBR230 F-25 Βαθμ.F5 / 8 "5 / 8 "€255.45
E JAMES & CO ESBP202100714 Edge Sbr B 1/32 x 5/32 Inch 100 Feet Length Μαύρο | AC9KPJ 3HCG5 ESBP202100714BΜαύρη1 / 32 "SBR230 F-25 Βαθμ.F7 / 32 "7 / 64 "€105.75
E JAMES & CO ESBP204221428 Edge Sbr B 1/16 x 11/32 Inch 100 Feet Length Μαύρο | AC9KPK 3HCG6 ESBP204221428BΜαύρη1 / 16 "SBR230 F-25 Βαθμ.F7 / 16 "7 / 32 "€165.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO ESP308161620 Edge Silicone C 1/8 x 1/4 Inch 100ft L Red
€302.09 /μονάδα