DESTACO Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 620


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 2.25 " , Πλάτος βάσης: 2.25 " , Συνολικό ύψος: 2.25 " , Συνολικό μήκος: 11.63 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος εμβόλουΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςUnψος εμβόλουΕμβολοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
620
3 / 8-16600 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζα1.7 "γύρος€121.90
B
620-Μ
M10600 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζα1.7 "γύρος€106.76

Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 620

Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco 620 έχουν μηχανισμό αντίστροφης δράσης και κλειδώνουν σε εκτεταμένη θέση. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν ατσάλινο ατσάλι με βάση με φλάντζα και έχουν συνολικό μήκος 11.63 ίντσες (29.5 cm). Αυτοί οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco έχουν χωρητικότητα συγκράτησης 600 lb (272.2 kg), με συνολικό ύψος 2.25 ίντσες (5.7 cm).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;