E JAMES & CO 4060-1/2C Rubber Buna-n 1/2 Inch Thick 12 x 36 In | AB4GXY 1XYU9

E JAMES & CO 4060-1/2C Rubber Buna-n 1/2 Inch Πάχος 12 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4GXY Μοντέλο: 4060-1/2CCross Ref: 1XYU9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€138.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)92.2
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 5313-1 / 32HGA Rubber Buna-n 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 32 "€6.58
E JAMES & CO 5313-1 / 16HGA Rubber Buna-n 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5313-3 / 32HGA Rubber Buna-n 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 32 "€23.64
E JAMES & CO 5313-1 / 8HGA Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "€27.65
E JAMES & CO 5313-3/16HGA Rubber Buna-n 3/16 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 16 "€39.82
E JAMES & CO 5313-1 / 4HGA Rubber Buna-n 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 In | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5313-3 / 8HGA Rubber Buna-n 3/8 Inch Πάχος 12 x 12 In | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "225 F-40 Βαθμ.F1500 PSI3 / 8 "€64.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 4060-1/2C Rubber Buna-n 1/2 Inch Πάχος 12 x 36 In
€138.78 /μονάδα