SHAW PLUGS Βύσματα μηχανικής διαστολής Turn-Tite, 0 έως 1 ίντσα


Τα μηχανικά βύσματα διαστολής της σειράς Shaw Turn-Tite έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν στεγανοποίηση χαμηλής πίεσης σε κυκλικά ανοίγματα. χρησιμοποιείται ευρέως για τη στεγανοποίηση φρεατίων παρακολούθησης και την πρίζα σωλήνων ανοιχτού άκρου.

Φίλτρα
Ηλικιακή ομάδα: Ενήλικος , Χρώμα: Ασημί / Ορείχαλκος , Φύλο: Unisex
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση αέραΥλικόΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
52001
1"0.937 "έως 1.031"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€64.77
A
52096
1 / 2 "0.48 "έως 0.528"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€55.30
A
52098
3 / 4 "0.719 "έως 0.791"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€65.94
A
52097
5 / 8 "0.6 "έως 0.672"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκοςTurn-Tite€61.27
A
52099
7 / 8 "0.812 "έως 0.893"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€61.37

Χαρακτηριστικά

  • Είναι εξοπλισμένα με λαβή T που βοηθάει να σφίξει το βύσμα διαστολής με το χέρι στην οπή.
  • Αυτή η ορειχάλκινη λαβή στο βύσμα προσφέρει επίσης μειωμένη κίνηση τριβής, ιδανική για αγωγούς υγρών ή αερίου.
  • Έρχονται με δακτύλιο Ο από καουτσούκ νεοπρενίου που είναι ραβδωτό για καλύτερο κράτημα, καθώς και για ανώτερη χημική αντοχή και βελτιωμένους ρυθμούς διαστολής (10-12 τοις εκατό).
  • Το ατσάλινο υλικό τους είναι επιμεταλλωμένο με ψευδάργυρο για να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της αντοχής των βυσμάτων.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 14001: 2004

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα σε μηχανικά βύσματα;

Ναι, το υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση του επιψευδαργυρωμένου υλικού από χάλυβα, εάν οι απαιτήσεις σας είναι να ενισχύσετε την αντοχή στη διάβρωση και να προσθέσετε αντοχή και ολκιμότητα στους καιρικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι εκδόσεις από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούν να παραγγελθούν κατόπιν παραγγελίας.

Έχουν ονομαστική πίεση αυτά τα επεκτεινόμενα βύσματα;

Όχι, αυτά τα επεκτεινόμενα βύσματα δεν έχουν ονομαστική πίεση λόγω άγνωστων προβλημάτων επιφάνειας / περιβάλλοντος / συγκράτησης. Ωστόσο, τα βύσματα Shaw συνιστώνται κυρίως για εφαρμογές με βαθμολογία 15 PSI ή υψηλότερη.

Τι μεγέθη σωλήνων μπορώ να χρησιμοποιήσω με τα βύσματα μηχανικής διαστολής Shaw;

Τα βύσματα μηχανικής διαστολής Shaw μπορούν να φιλοξενήσουν μεγέθη σωλήνων 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 και 1 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;