E JAMES & CO 1040HG-1/8 Roll Neoprene High 1/8 x 36 Inch 50 Feet 40a | AC8VYF 3EEH3

E JAMES & CO 1040HG-1/8 Roll Neoprene High 1/8 x 36 ίντσες 50 πόδια 40a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VYF Μοντέλο: 1040HG-1/8Διασταύρωση: 3EEH3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,962.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση400%
φινίρισμαΛείος
Μήκος50ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.8023
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔοσίμετροεπιμήκυνσηΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1030HG-1/4 Roll Neoprene High 1/4 x 36 Inch 40 Feet 30a | AC8VYA 3EEG2 1030ΗG-1/430A450%40ft.1200 psi1 / 4 "€3,593.15
E JAMES & CO 1030HG-1/8 Roll Neoprene High 1/8 x 36 Inch 50 Feet 30a | AC8VYB 3EEG3 1030ΗG-1/830A450%50ft.1200 psi1 / 8 "€2,192.52
E JAMES & CO 1030HG-1 Roll Neoprene High 1 x 36 Inch 3 Feet Black 30a | AC8VYC 3EEG4 1030ΗG-130A450%3ft.1200 psi1"€1,091.67
E JAMES & CO 1030HG-3/4 Roll Neoprene High 3/4 x 36 Inch 3 Feet Black 30a | AC8VYD 3EEG7 1030ΗG-3/430A450%3ft.1200 psi3 / 4 "€791.19
E JAMES & CO 1040HG-1 Roll Neoprene High 1 x 36 Inch 3 Feet Black 40a | AC8VYG 3EEH4 1040ΗG-140A400%3ft.1500 PSI1"€1,026.05
E JAMES & CO 1055HG-1/8 Roll Neoprene High 1/8 x 36 Inch 50 Feet 60a | AC8VYH 3EEJ3 1055ΗG-1/860A300%50ft.1500 PSI1 / 8 "€1,474.99
E JAMES & CO 355HG-1/4 Roll Neoprene High 1/4 x 36 Inch 40 Feet 50a | AC8WFD 3EFN6 355ΗG-1/450A350%40ft.1500 PSI1 / 4 "€3,055.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1040HG-1/8 Roll Neoprene High 1/8 x 36 ίντσες 50 πόδια 40a
€1,962.33 /μονάδα