DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATD05A Βαλβίδα σφαιρών 3 ιντσών Npt Ορείχαλκος διπλής δράσης | AA8ZBF 1AWJ5

DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATD05A Σφαίρα Βαλβίδα 3 ιντσών Npt Διπλής Δράσης Ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZBF Μοντέλο: PHH2AATD05ACross Ref: 1AWJ5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,489.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική ενεργοποιημένη βαλβίδα μπάλας
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
ΕπιχείρησηΔιπλής ενέργειας
Μέγεθος σωλήνα3"
ΛιμάνιΠλήρης
Απαιτούμενη πίεση80 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE / Viton (R)
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.072
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8481809040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔομή βαλβίδωνΥλικό μπάλαςΤύπος σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΕπιχείρησηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό καθίσματοςΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATS065A Ball Valve 3 Inch Npt Spring Return Ορείχαλκος | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065AΔυο κομμάτιαΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣτη γραμμήCWP 600 psiΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος3"ΠλήρηςPTFE€3,136.47
DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUD02A Σφαιρική βαλβίδα 1 ίντσας Npt Διπλής δράσης ορείχαλκος | AA8ZBM 1AWK2 PYHG5AUD02AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΔιπλής ενέργειας1"Μετατροπέας L StyleRTFE€1,037.70
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PYHG8AUD05A Σφαίρα Βαλβίδα 2 ιντσών Npt Διπλής Δράσης Ορείχαλκος | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΔιπλής ενέργειας2"Μετατροπέας L StyleRTFE€2,068.91
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PYHGAAUD05A Σφαίρα Βαλβίδα 3 ιντσών Npt Διπλής Δράσης Ορείχαλκος | AA8ZBR 1AWK6 PYHGAAUD05AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΔιπλής ενέργειας3"Μετατροπέας L StyleRTFE€2,245.41
DYNAQUIP CONTROLS PYHG3AUS024A Ball Valve 1/2 Inch Npt Spring Επιστροφή | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος1 / 2 "Μετατροπέας L StyleRTFE€929.42
DYNAQUIP CONTROLS PYHG4AUS024A Ball Valve 3/4 Inch Npt Spring Επιστροφή | AA8ZBW 1AWL1 PYHG4AUS024AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος3 / 4 "Μετατροπέας L StyleRTFE€994.35
DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUS054A Ball Valve 1 Inch Npt Spring Return Ορείχαλκος | AA8ZBX 1AWL2 PYHG5AUS054AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος1"Μετατροπέας L StyleRTFE€1,360.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATD05A Σφαίρα Βαλβίδα 3 ιντσών Npt Διπλής Δράσης Ορείχαλκος
€2,489.50 /μονάδα