Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUS054A Ball Valve 1 Inch Npt Spring Return Ορείχαλκος | AA8ZBX 1AWL2

DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUS054A Σφαιρική βαλβίδα 1 ιντσών Npt Spring Return Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZBX Μοντέλο: PYHG5AUS054ACross Ref: 1AWL2
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
€1,360.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική ενεργοποιημένη βαλβίδα μπάλας
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος Ni-Chrome
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΤριπλής κατευθύνσεως
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 400 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
ΕπιχείρησηΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΜετατροπέας L Style
Απαιτούμενη πίεση80 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE / Viton (R)
Υλικό καθίσματοςRTFE
Υλικό μίσχωνΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΕνα κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8481809040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔομή βαλβίδωνΥλικό μπάλαςΤύπος σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΕπιχείρησηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό καθίσματοςΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATD05A Βαλβίδα σφαιρών 3 ιντσών Npt Ορείχαλκος διπλής δράσης | AA8ZBF 1AWJ5 PHH2AATD05AΔυο κομμάτιαΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣτη γραμμήCWP 600 psiΔιπλής ενέργειας3"ΠλήρηςPTFE€2,489.50
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATS065A Ball Valve 3 Inch Npt Spring Return Ορείχαλκος | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065AΔυο κομμάτιαΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΣτη γραμμήCWP 600 psiΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος3"ΠλήρηςPTFE€3,136.47
DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUD02A Σφαιρική βαλβίδα 1 ίντσας Npt Διπλής δράσης ορείχαλκος | AA8ZBM 1AWK2 PYHG5AUD02AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΔιπλής ενέργειας1"Μετατροπέας L StyleRTFE€1,037.70
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PYHG8AUD05A Σφαίρα Βαλβίδα 2 ιντσών Npt Διπλής Δράσης Ορείχαλκος | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΔιπλής ενέργειας2"Μετατροπέας L StyleRTFE€2,068.91
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DYNAQUIP PYHGAAUD05A Σφαίρα Βαλβίδα 3 ιντσών Npt Διπλής Δράσης Ορείχαλκος | AA8ZBR 1AWK6 PYHGAAUD05AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΔιπλής ενέργειας3"Μετατροπέας L StyleRTFE€2,245.41
DYNAQUIP CONTROLS PYHG3AUS024A Ball Valve 1/2 Inch Npt Spring Επιστροφή | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος1 / 2 "Μετατροπέας L StyleRTFE€929.42
DYNAQUIP CONTROLS PYHG4AUS024A Ball Valve 3/4 Inch Npt Spring Επιστροφή | AA8ZBW 1AWL1 PYHG4AUS024AΕνα κομμάτιΟρείχαλκος Ni-ChromeΤριπλής κατευθύνσεωςCWP 400 psiΕπιστροφή την άνοιξη - Αποτυχία κλεισίματος3 / 4 "Μετατροπέας L StyleRTFE€994.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUS054A Σφαιρική βαλβίδα 1 ιντσών Npt Spring Return Brass
€1,360.97 /μονάδα