DYNABRADE 64699 Πίνακας αγωγού 33 x 60 ίντσες 1 Hp 115v | AD6HLD 45J419

DYNABRADE 64699 Downdraft Τραπέζι 33 x 60 ιντσών 1 Hp 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HLD Μοντέλο: 64699Cross Ref: 45J419

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,589.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας Downdraft
Ενισχυτές AC13.0Α / ώρα.
Βαθμολογία φίλτρου1 micron
HP1
Hz60
Συνολικό βάθος60 "
συνολικό ύψος33 "
συνολικό πλάτος36 "
Φάση1
Επίπεδο ήχου72 dB
Πίνακας μεγεθών33 "x 60"
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.25
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση κενού CFM (3000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΕπίπεδο ήχουΤιμή
DYNABRADE 63210 Πίνακας αγωγού 36 x 72 ίντσες 1 Hp 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0Α / ώρα.172 "36 "36 "372 dB€8,280.01
RFQ
DYNABRADE 64210 Πίνακας αγωγού 36 x 72 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0Α / ώρα.172 "36 "36 "372 dB€8,405.11
RFQ
DYNABRADE 64700 Πίνακας αγωγού 36 x 72 ίντσες 1 Hp 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0Α / ώρα.172 "36 "36 "172 dB€8,044.00
RFQ
DYNABRADE 64657 Πίνακας αγωγού 48 x 96 ίντσες (2) 1-1 / 2 Hp | AD6HLJ 45J424 6465711515.0Α / ώρα.(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB€16,321.19
RFQ
DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0Α / ώρα.145 "46 "53 "385 dB€27,615.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 64699 Downdraft Τραπέζι 33 x 60 ιντσών 1 Hp 115v
€7,589.75 /μονάδα