DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425

DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HLK Μοντέλο: 64350Cross Ref: 45J425

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€27,615.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας Downdraft
Ενισχυτές AC3.0Α / ώρα.
HP1
Hz60
Συνολικό βάθος45 "
συνολικό ύψος46 "
συνολικό πλάτος53 "
Φάση3
Επίπεδο ήχου85 dB
Πίνακας μεγεθών26 "x 36"
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 163.8
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση κενού CFM (1000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΕπίπεδο ήχουΤιμή
DYNABRADE 64699 Πίνακας αγωγού 33 x 60 ίντσες 1 Hp 115v | AD6HLD 45J419 6469911513.0Α / ώρα.160 "33 "36 "172 dB€7,589.75
DYNABRADE 63210 Πίνακας αγωγού 36 x 72 ίντσες 1 Hp 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0Α / ώρα.172 "36 "36 "372 dB€8,280.01
RFQ
DYNABRADE 64210 Πίνακας αγωγού 36 x 72 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0Α / ώρα.172 "36 "36 "372 dB€8,405.11
RFQ
DYNABRADE 64700 Πίνακας αγωγού 36 x 72 ίντσες 1 Hp 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0Α / ώρα.172 "36 "36 "172 dB€8,044.00
RFQ
DYNABRADE 64657 Πίνακας αγωγού 48 x 96 ίντσες (2) 1-1 / 2 Hp | AD6HLJ 45J424 6465711515.0Α / ώρα.(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB€16,321.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V
€27,615.43 /μονάδα