DYNABRADE 64206 Πίνακας αγωγού 33 x 60 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HLA 45J416

DYNABRADE 64206 Downdraft Τραπέζι 33 x 60 ιντσών 1 Hp 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HLA Μοντέλο: 64206Cross Ref: 45J416

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,792.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας Downdraft
Ενισχυτές AC7.0Α / ώρα.
Βαθμολογία φίλτρου1 micron
HP1
Hz60
Συνολικό βάθος60 "
συνολικό ύψος36 "
συνολικό πλάτος33 "
Φάση1
Επίπεδο ήχου72 dB
Πίνακας μεγεθών33 "x 60"
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.25
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση κενού CFM (3000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
DYNABRADE 64205 Πίνακας αγωγού 33 x 41 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HKW 45J412 642057.0Α / ώρα.41 "33 "1230€7,560.76
DYNABRADE 63208 Πίνακας αγωγού 33 x 41 ίντσες 1 Hp 460v | AD6HKX 45J413 632082.0Α / ώρα.41 "33 "3460€7,859.50
DYNABRADE 64201 Πίνακας αγωγού 33 x 41 ίντσες 1 Hp 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0Α / ώρα.41 "33 "1115€7,439.08
DYNABRADE 64208 Τραπέζι λείανσης Downdraft, 33" W x 41" L, 1 Hp, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0Α / ώρα.41 "33 "3230€7,859.50
DYNABRADE 63209 Πίνακας αγωγού 33 x 60 ίντσες 1 Hp 460v | AD6HLB 45J417 632092.0Α / ώρα.60 "33 "3460€8,004.19
DYNABRADE 64209 Τραπέζι Downdraft 33 x 60 Inch 1 Hp 230v | AD6HLC 45J418 642094.0Α / ώρα.60 "33 "3230€8,057.04
DYNABRADE 64207 Πίνακας αγωγού 36 x 72 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HLF 45J421 642077.0Α / ώρα.72 "36 "1230€8,140.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 64206 Downdraft Τραπέζι 33 x 60 ιντσών 1 Hp 230v
€7,792.56 /μονάδα