DYNABRADE 64207 Πίνακας αγωγού 36 x 72 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HLF 45J421

DYNABRADE 64207 Downdraft Τραπέζι 36 x 72 ιντσών 1 Hp 230v

Στοιχείο: AD6HLF Μοντέλο: 64207Cross Ref: 45J421
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,140.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας Downdraft
Ενισχυτές AC7.0Α / ώρα.
Βαθμολογία φίλτρου1 micron
HP1
Hz60
Συνολικό βάθος72 "
συνολικό ύψος36 "
συνολικό πλάτος36 "
Φάση1
Επίπεδο ήχου72 dB
Πίνακας μεγεθών36 "x 72"
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 164.25
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τραπέζι λείανσης με καθοδικό ρεύμα Dynabrade 64207 αφαιρεί την αερομεταφερόμενη σκόνη και τους ρύπους που δημιουργούνται κατά τις εργασίες λείανσης. Χρησιμοποιείται με εργαλεία λείανσης υπό κενό ή χωρίς κενό σε μη μεταλλικά τεμάχια εργασίας. Αυτό το τραπέζι downdraft Dynabrade έχει επιφάνεια εργασίας 36 X 72 ιντσών (πλάτος Χ μήκος).

Χαρακτηριστικά:

  • Η επιφάνεια του τραπεζιού λείανσης Dynabrade 64207 downdraft έχει επίστρωση Rhino Linings για ενισχυμένη αντοχή και αντιολισθητικές ιδιότητες.
  • Προσφέρει σύστημα διπλού φιλτραρίσματος αποδέχοντας πτυχωμένα φίλτρα 1 μικρού μήκους, μία κουβέρτα προφίλτρου (Dynabrade 64986) και ένα χάρτινο φίλτρο από το τυπικό χάρτινο φίλτρο αέρα (Dynabrade 64671) & ΜΗ εύφλεκτο φίλτρο αέρα κατηγορίας Ι UL-Rated ( Dynabrade 64672).
  • Αυτό το τραπέζι Dynabrade downdraft είναι εξοπλισμένο με δύο θήκες αποθήκευσης για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και αξεσουάρ.
  • Διαθέτει τέσσερις τροχούς διαμέτρου 5 ιντσών (127 mm) για εύκολο χειρισμό στην επιθυμητή θέση.
  • Δύο στεγανές ηλεκτρικές πρίζες σε αυτή τη μονάδα χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία διαφορετικών εργαλείων.
  • Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 1 hp (746W) για μέγιστη ροή αέρα 3000 cfm.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Συστήματα αποθήκευσης εργαλείων Dynabrade 64180 & 64181: Αυτές οι μαγνητικές θήκες εργαλείων / μονάδες δίσκου είναι κατάλληλες για την αποθήκευση εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά το τρίψιμο.
  • Dynabrade 66310 LED Light Bar: Αυτή η ρυθμιζόμενη ράβδος φωτός 2 θέσεων χρησιμοποιείται για να φωτίσει το τραπέζι εργασίας.
  • Επιφάνεια εργασίας αντικατάστασης Dynabrade 66347: Αυτή η επιφάνεια εργασίας με επίστρωση χωρίς MAR προσαρμόζεται πάνω από αυτό το τραπέζι κατεβάσματος για την αντικατάσταση της κατεστραμμένης επιφάνειας εργασίας.
  • Dynabrade 66311 Accessory Panel Kit: Αυτό το κιτ περιέχει έναν ρυθμιστή φίλτρου (FR) και μια πολλαπλή εργαλείου για να φιλτράρει τον αέρα ενώ ελέγχεται η ροή του αέρα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τροχίσκους σε αυτό το τραπέζι λείανσης με καθοδικό ρεύμα Dynabrade 64207;

A.

  • Στερεώστε το τραπέζι για να εξασφαλίσετε ασφάλεια κατά την τοποθέτηση των τροχών στη θέση τους.
  • Τοποθετήστε 4 βίδες με οδοντωτό καπάκι φλάντζας & 4 ασφαλιστικά παξιμάδια στο κάτω μέρος της διάταξης του ντουλαπιού για κάθε τροχίσκο. Τα παξιμάδια κλειδώματος πρέπει να τοποθετούνται εσωτερικά.
  • Χρησιμοποιήστε 2 σταθερούς τροχούς στο ένα άκρο του τραπεζιού & 2 περιστρεφόμενους τροχούς ασφάλισης στο απέναντι άκρο του τραπεζιού.
  • Αφού τοποθετηθούν οι τροχοί στη θέση τους, χαμηλώστε το τραπέζι στο έδαφος. Ο πίνακας καθοδικού ρεύματος είναι τώρα έτοιμος για λειτουργία.
  • Μόλις το τραπέζι φτάσει στην επιθυμητή θέση, κλειδώστε και τους δύο περιστρεφόμενους τροχούς για να αποτρέψετε τη μετατόπιση του τραπεζιού κατά τη λειτουργία

Ε. Ποια είναι η στάθμη ήχου αυτού του τραπεζιού λείανσης Dynabrade 64207 προς τα κάτω;

Α. Αυτό το τραπέζι καθοδικής ροής Dynabrade 64207 έχει στάθμη ήχου 72 dB.

Ε. Ποια είναι η ηλεκτρική βαθμολογία αυτού του τραπεζιού λείανσης με καθοδική ροή Dynabrade 64207;

Α. Αυτό το τραπέζι καθοδικής ροής Dynabrade 64207 δέχεται ηλεκτρική τροφοδοσία 230V, μονοφασική, 60 Hz με ρεύμα 7Α.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
DYNABRADE 64205 Πίνακας αγωγού 33 x 41 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HKW 45J412 642057.0Α / ώρα.41 "33 "1230€7,560.76
DYNABRADE 63208 Πίνακας αγωγού 33 x 41 ίντσες 1 Hp 460v | AD6HKX 45J413 632082.0Α / ώρα.41 "33 "3460€7,859.50
DYNABRADE 64201 Πίνακας αγωγού 33 x 41 ίντσες 1 Hp 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0Α / ώρα.41 "33 "1115€7,439.08
DYNABRADE 64208 Τραπέζι λείανσης Downdraft, 33" W x 41" L, 1 Hp, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0Α / ώρα.41 "33 "3230€7,859.50
DYNABRADE 64206 Πίνακας αγωγού 33 x 60 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HLA 45J416 642067.0Α / ώρα.60 "33 "1230€7,792.56
DYNABRADE 63209 Πίνακας αγωγού 33 x 60 ίντσες 1 Hp 460v | AD6HLB 45J417 632092.0Α / ώρα.60 "33 "3460€8,004.19
DYNABRADE 64209 Τραπέζι Downdraft 33 x 60 Inch 1 Hp 230v | AD6HLC 45J418 642094.0Α / ώρα.60 "33 "3230€8,057.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 64207 Downdraft Τραπέζι 36 x 72 ιντσών 1 Hp 230v
€8,140.51 /μονάδα