DYNABRADE 64208 Τραπέζι λείανσης Downdraft, 33" W x 41" L, 1 Hp, 230 V | AD6HKZ 45J415

DYNABRADE 64208 Τραπέζι λείανσης Downdraft, 33" W x 41" L, 1 Hp, 230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HKZ Μοντέλο: 64208Cross Ref: 45J415

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,859.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας Downdraft
Ενισχυτές AC4.0Α / ώρα.
Βαθμολογία φίλτρου1 micron
HP1
Hz60
Συνολικό βάθος41 "
συνολικό ύψος36 "
συνολικό πλάτος33 "
Φάση3
Επίπεδο ήχου72 dB
Πίνακας μεγεθών33 "x 41"
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.75
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τραπέζι λείανσης Dynabrade 64208 downdraft είναι κατάλληλο για τρίψιμο ξύλων ή άκαυλων υλικών, ενώ διατηρεί το περιβάλλον καθαρό εξαλείφοντας τους ρύπους και τη σκόνη που μεταφέρεται στον αέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το τραπέζι λείανσης Dynabrade 64208 downdraft διαθέτει επιφάνεια επιτραπέζιας επικάλυψης με επένδυση Rhino για αποφυγή ολίσθησης.
  • Έρχεται με δύο ηλεκτρικές πρίζες στεγανές στη σκόνη και έναν κινητήρα 746W για λειτουργία υψηλής ισχύος.
  • Αυτό το τραπέζι καθοδικού ρεύματος είναι εξοπλισμένο με δύο εύχρηστες θήκες αποθήκευσης και τροχούς διαμέτρου 127 mm για εύκολη αποθήκευση και δυνατότητα ελιγμών του τραπεζιού.
  • Επιπλέον, διαθέτει διπλό φιλτράρισμα με μία κουβέρτα προ-φίλτρου και τυπικό χάρτινο φίλτρο αέρα ή άκαυστο φίλτρο αέρα κατηγορίας Ι UL για την εξάλειψη των μολύνσεων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ετικέτες Dynabrade 64696, 64697 και 64698: Αυτές οι ετικέτες είναι ιδανικές για να υποδηλώνουν συχνή ηλεκτρική προειδοποίηση, προειδοποίηση σπινθήρα και πληροφορίες για το τραπέζι λείανσης για ένα ασφαλές περιβάλλον.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορεί να ρυθμιστεί ο πίνακας downdraft Dynabrade 64208;

A.

  • Για να διασφαλίσετε ότι το φράγμα αέρα λειτουργεί αποτελεσματικά, αφαιρέστε τις λωρίδες από χαρτόνι από την κάτω πλευρά του τραπεζιού.
  • Τοποθετήστε δύο άκαμπτους τροχούς και δύο περιστρεφόμενους τροχούς στη θέση τους.
  • Για να σταθεροποιήσετε το τραπέζι, τοποθετήστε το στην περιοχή εργασίας και κλειδώστε τους περιστρεφόμενους τροχούς.
  • Τοποθετήστε τα παρεχόμενα φίλτρα και προφιλτράρετε.
  • Πριν τοποθετήσετε ένα καλώδιο σε γειωμένη παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος είναι κλειστό και ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο επίπεδο θορύβου που παράγεται από αυτό το όρθιο τραπέζι;

Α. 72 dB.

Ε. Πώς να διατηρήσετε αυτό το τραπέζι λείανσης;

A.

  • Να καθαρίζετε πάντα τα πτυχωμένα φίλτρα και να τα προφιλτράρετε τακτικά.
  • Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε την επάνω επιφάνεια.
  • Αποφύγετε το οινόπνευμα για τον καθαρισμό των επάνω επιφανειών.
  • Είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός των φίλτρων κάθε 30-60 ημέρες ανάλογα με τη χρήση.
  • Για να διασφαλίσετε τη σωστή τοποθέτηση, σκουπίζετε τακτικά τις ράγες στήριξης του φίλτρου.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία φίλτρου του τραπεζιού λείανσης Dynabrade 64208;

Α. 1 micron.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
DYNABRADE 64205 Πίνακας αγωγού 33 x 41 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HKW 45J412 642057.0Α / ώρα.41 "33 "1230€7,560.76
DYNABRADE 63208 Πίνακας αγωγού 33 x 41 ίντσες 1 Hp 460v | AD6HKX 45J413 632082.0Α / ώρα.41 "33 "3460€7,859.50
DYNABRADE 64201 Πίνακας αγωγού 33 x 41 ίντσες 1 Hp 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0Α / ώρα.41 "33 "1115€7,439.08
DYNABRADE 64206 Πίνακας αγωγού 33 x 60 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HLA 45J416 642067.0Α / ώρα.60 "33 "1230€7,792.56
DYNABRADE 63209 Πίνακας αγωγού 33 x 60 ίντσες 1 Hp 460v | AD6HLB 45J417 632092.0Α / ώρα.60 "33 "3460€8,004.19
DYNABRADE 64209 Τραπέζι Downdraft 33 x 60 Inch 1 Hp 230v | AD6HLC 45J418 642094.0Α / ώρα.60 "33 "3230€8,057.04
DYNABRADE 64207 Πίνακας αγωγού 36 x 72 ίντσες 1 Hp 230v | AD6HLF 45J421 642077.0Α / ώρα.72 "36 "1230€8,140.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 64208 Τραπέζι λείανσης Downdraft, 33" W x 41" L, 1 Hp, 230 V
€7,859.50 /μονάδα