Ο μύλος μολυβιών ευθείας γραμμής Dynabrade 52861 είναι ιδανικός για ακριβείς εργασίες ελαφρύτερης λειτουργίας όπως αφαίρεση γρεζιών, χάραξη, χάραξη, καθαρισμός και φινίρισμα σε εργαλεία, μήτρες, καλούπια, ιατρικά εμφυτεύματα, κοσμήματα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων/αεροδιαστημικής χρησιμοποιώντας προαιρετικά γρέζια καρβιδίου και σημεία τοποθέτησης. Το σχήμα του τύπου μολυβιού προσφέρει εύκολο κράτημα και μεγαλύτερο έλεγχο για λειτουργία σε περιορισμένους χώρους.
Χαρακτηριστικά:
- Ο μύλος μολυβιών ίσιας γραμμής Dynabrade 52861 διαθέτει κολάρο 1/8 ιντσών για την αποδοχή γρέζων και στερέωσης σημείων με διάμετρο στελέχους 1/8 ίντσας.
- Περιέχει μερικά κινούμενα μέρη για δροσερή λειτουργία και για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Αυτός ο μύλος μολυβιών διαθέτει έναν περιστροφικό αεροκινητήρα τύπου πτερυγίου υψηλής απόδοσης 0.4 hp που επιτρέπει τη ρύθμιση των στροφών του εργαλείου από 5000 έως 25000 σ.α.λ. περιστρέφοντας απλώς το πίσω μαύρο κάλυμμα.
- Η απτική λαβή στο άκρο του άξονα προσφέρει έλεγχο με τα δάχτυλα ενώ ειδοποιεί τον χρήστη σχετικά με την περιστρεφόμενη περιοχή του κολάρου.
- Τα εξαρτήματά του μπορούν εύκολα να αλλάξουν χρησιμοποιώντας ελιγμούς δύο κλειδιών.
- Αυτός ο μύλος μολυβιών διαθέτει θηλυκή σύνδεση NPT 1/4 ιντσών για αποδοχή πεπιεσμένου αέρα 16 SCFM σε πιέσεις κάτω από 90 PSIG.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Dynabrade 52898 Thread Guard: Αυτό το προαιρετικό προστατευτικό σπειρώματος παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο καπάκι κολέττας σε αυτόν τον μύλο μολυβιών.
- Dynabrade 11411 & 10681 Air Filter-Regulator-Lubricator Systems: Αυτά τα συστήματα FRL ρυθμίζουν την πίεση του αέρα, φιλτράρουν το νερό που μολύνει και λιπαίνουν αυτόν τον μύλο μολυβιού.
- Dynabrade 95842 Air Lube: Αυτό το λιπαντικό αποτρέπει το σχηματισμό σκουριάς ή λάσπης.
- Dynabrade 94994 Συγκρότημα πάνω από τον εύκαμπτο σωλήνα: Αυτό το συγκρότημα πάνω από τον εύκαμπτο σωλήνα συνδέεται σε αυτή τη μονάδα μύλου μολυβιού αέρα για να κατευθύνει την εξάτμιση μακριά από τον χρήστη.
- Dynabrade 93351 Carbide Burr Kit: Αυτό το κιτ που περιέχει 12 γρέζια τοποθετείται σε κολέτα 1/8 ίντσας αυτού του μύλου μολυβιού.
- Dynabrade 01495 Collet Insert: Αυτό το ένθετο ταιριάζει στο κολάρο αυτής της μονάδας για την τοποθέτηση αξεσουάρ όπως γρέζια.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- CFR 29 Μέρος 1910
- EN ISO-15744
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πόσο ήχο παράγει αυτός ο μύλος μολυβιών;
A. Ο μύλος ευθείας γραμμής Dynabrade 52861 παράγει μέγιστο θόρυβο 79 dB(A).
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος αυτός ο μύλος μολυβιών Dynabrade 52861;
A. Αυτός ο μύλος μολυβιού έχει δίκαιο, αλουμίνιο κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση.
Ε. Τι μέγεθος σωλήνα αέρα απαιτείται για αυτόν τον μύλο μολυβιών Dynabrade 52861;
Α. Αυτός ο μύλος μολυβιού έχει μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας (6 mm).