Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 51731 Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB8FNX 25Η887

DYNABRADE 51731 Αερό Μύλος Μολύβι General 60000 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FNX Μοντέλο: 51731Σταυρός: 25H887
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
€861.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος μολυβιού αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.0
ΡουλεμάνΚεραμικός
CFM @ Πλήρες φορτίο8.0
Χωρητικότητα Collet1 / 8 "
DutyGeneral
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα60,000 rpm
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα60 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.10
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος5.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Βαλβίδασυστροφή
Βάρος εργαλείου0.8 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467115090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταβλητή ταχύτηταΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάνCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
DYNABRADE 51706 Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 35000 σ.α.λ. | AA4VJD 13F652 51706Οχι2.0Μπάλα8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 λίβρες€791.24
DYNABRADE 51703 Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 50000 σ.α.λ. | AA4VJE 13F653 51703Οχι2.0Μπάλα8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 λίβρες€715.96
DYNABRADE 51700 Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AA4VJF 13F654 51700Οχι2.0Μπάλα8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 λίβρες€731.50
Μύλος μολυβιού DYNABRADE 52861 General 25000 Rpm | AA4VJH 13F656 52861Ναι5.0Μπάλα20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 λίβρες€781.31
DYNABRADE 51730 Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 50000 σ.α.λ. | AB8FNW 25Η886 51730Οχι2.0Κεραμικός8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 λίβρες€869.36
DYNABRADE 51750 Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 60000 σ.α.λ. | AB8FNY 25Η888 51750Οχι2.0Θωρακισμένο8.060,000 rpm0.106"0.8 λίβρες€821.93
DYNABRADE 51756 Μύλος μολύβι αέρα Γενικά 35000 σ.α.λ. | AB8FNZ 25Η889 51756Οχι2.0Μπάλα8.035,000 rpm0.106"0.8 λίβρες€804.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 51731 Αερό Μύλος Μολύβι General 60000 Rpm
€861.20 /μονάδα