Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/4 Double Sight Flow Indicator, 1/4 Inch Size, Bronze | AF7LLA 21XL67

DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/4 Double Sight Flow Indicator, 1/4 Inch Size, Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LLA Μοντέλο: SFI-300-1/4Σταυρός: 21XL67

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€482.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης ροής όρασης παραθύρου με πτερωτή
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Βάθος2 1 / 4 "
Ύψος2 1 / 8 "
Υλικό πτερωτώνABS
Μήκος3"
Υλικό φακούΣφυρήλατο γυαλί
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Αριθμός Windows2
Συνολικό βάθος2 1 / 4 "
συνολικό ύψος2 1 / 8 "
Συνολικό μήκος3"
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςBuna-N και Fiber
Κοίτα Ντιά.1 21 / 32 "
Θερμ. Όριο (βαθμός F)200 μοίρες φά
Θερμ. Εύρος200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9026106000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΎψοςΥλικό πτερωτώνΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1/2 Single Sight Flow Indicator, 1/2 Inch Size, Bronze | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2Χαλκί2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "€381.50
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-3/4 Single Sight Flow Indicator, 3/4 Inch Size, Bronze | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4Χαλκί2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "€398.36
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 Δείκτης ροής μονής όψεως, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινος | AB6LJH 21XL63 SFI-100-1Χαλκί2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"€526.14
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 Δείκτης ροής μονής όψεως, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας, Χάλκινο | AB6LJJ 21XL65 SFI-100-1-1 / 2Χαλκί3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "€756.29
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 Single Sight Flow Indicator, 2 Inch Size, Bronze | AB6LJK 21XL66 SFI-100-2Χαλκί3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "2"€830.55
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/2 Double Sight Flow Indicator, 1/2 Inch Size, Bronze | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2Χαλκί2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "€542.84
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Double Sight Flow Indicator, 2 Inch Size, Bronze | AB6LJM 21XL74 SFI-300-2Χαλκί3 2 / 3 "4"ABS5 11 / 16 "2"€1,200.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/4 Double Sight Flow Indicator, 1/4 Inch Size, Bronze
€482.71 /μονάδα