Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Double Sight Flow Indicator, 2 Inch Size, Bronze | AB6LJM 21XL74

DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Double Sight Flow Indicator, 2 Inch Size, Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LJM Μοντέλο: SFI-300-2Σταυρός: 21XL74

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1,200.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης ροής όρασης παραθύρου με πτερωτή
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Βάθος3 2 / 3 "
Ύψος4"
Υλικό πτερωτώνABS
Μήκος5 11 / 16 "
Υλικό φακούΣφυρήλατο γυαλί
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Αριθμός Windows2
Συνολικό βάθος3 2 / 3 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος5 11 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό σφραγίδαςBuna-N και Fiber
Κοίτα Ντιά.2 15 / 16 "
Θερμ. Όριο (βαθμός F)200 μοίρες φά
Θερμ. Εύρος200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.87
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ9026107000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΎψοςΥλικό πτερωτώνΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1/2 Single Sight Flow Indicator, 1/2 Inch Size, Bronze | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2Χαλκί2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "€381.50
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-3/4 Single Sight Flow Indicator, 3/4 Inch Size, Bronze | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4Χαλκί2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "€398.36
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 Δείκτης ροής μονής όψεως, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινος | AB6LJH 21XL63 SFI-100-1Χαλκί2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"€526.14
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 Δείκτης ροής μονής όψεως, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας, Χάλκινο | AB6LJJ 21XL65 SFI-100-1-1 / 2Χαλκί3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "€756.29
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 Single Sight Flow Indicator, 2 Inch Size, Bronze | AB6LJK 21XL66 SFI-100-2Χαλκί3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "2"€830.55
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/2 Double Sight Flow Indicator, 1/2 Inch Size, Bronze | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2Χαλκί2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "€542.84
DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1 Double Sight Flow Indicator, 316 Stainless Steel, 1 Inch Size | AB6LJN 21XL79 SFI-300SS-1Ανοξείδωτο ατσάλι3 1 / 8 "2 4 / 7 "Ανοξείδωτο ατσάλι4 3 / 8 "1"€903.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Double Sight Flow Indicator, 2 Inch Size, Bronze
€1,200.10 /μονάδα