Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΡΓΑΝΑ DWYER IS626-13-GH-P1-E1-S1 Intrinsically Safe Transducer, 0 έως 300 PSI | AD7PHP 4FTK9

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 εγγενώς ασφαλής μετατροπέας, 0 έως 300 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PHP Model: IS626-13-GH-P1-E1-S1Cross Ref: 4FTK9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€798.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδογενώς ασφαλής μορφοτροπέας
Ακρίβεια-/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Κατανάλωση ρεύματος38mA
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος μολύβδου36 "
Αντίσταση βρόχου0 έως 900 Ωμ
Μέγιστη. Ρεύμα38 mA
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΤοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση
Αξιολόγηση NEMA4X
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 μοίρες έως 176 μοίρες. φά
Παραγωγή4 έως 20 mA DC
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 28V DC
Εύρος πίεσης0 έως 300 psi
Χρόνος Απόκρισης50 δευτερόλεπτο
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία I, Div 1, Group A, B, C, D, Class II, Div 1, Groups E, F, G, Class III, Div 1
ΥπηρεσίαΣυμβατά αέρια και υγρά
Συντελεστής εξυπηρέτησηςΣυμβατά αέρια και υγρά
Θερμικό σφάλμα-/+ 0.02%
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 Intrinsically Safe Transducer, 0 έως 500 PSI | AD7PHQ 4FTL1 IS626-14-GH-P1-E1-S11000 psi0 έως 500 psi€798.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 εγγενώς ασφαλής μετατροπέας, 0 έως 300 PSI
€798.04 /μονάδα