A Ακρίβεια: -/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 4 " , Τύπος σύνδεσης: NPT , Βαθμός: Βαθμός 316L , Υλικό στέγασης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μήκος καλωδίου: 36 " , Αντίσταση βρόχου: 0 έως 900 Ωμ , Βαθμολογία NEMA: 4X , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 μοίρες έως 176 μοίρες. φά , Ρεύμα εξόδου: 4 έως 20 mA , Απαιτούμενη ισχύς: 10 σε 28V DC , Χρόνος απόκρισης: 50 δευτερόλεπτο , Αξιολόγηση ασφάλειας: Κατηγορία I, Div 1, Group A, B, C, D, Class II, Div 1, Groups E, F, G, Class III, Div 1 , Υπηρεσία: Συμβατά αέρια και υγρά , Θερμικό σφάλμα: -/+ 0.02% , Διαβρεγμένα υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι