Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DPG-000 Ψηφιακός μετρητής κενού, -15 έως 0 PSI, Επιλογέας 3 ιντσών, Σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας | CF2JYB 55EH78

DWYER INSTRUMENTS PGηφιακός μετρητής κενού DPG -000, -15 έως 0 PSI, καντράν 3 ιντσών, σύνδεση MNPT 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2JYB Μοντέλο: DPG-000Cross Ref: 55EH78

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€389.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό μετρητή κενού
Ακρίβεια-/+ 0.5% Πλήρης κλίμακα
Τύπος μπαταρίας(2) αλκαλικές μπαταρίες AAA
Τύπος οθόνηςΨηφιακό
Εύρος λειτουργίας-14.70 έως 0 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Λεπτομέρειες:

Οι ψηφιακοί μετρητές πίεσης της σειράς Dwyer DPG έχουν υψηλή ακρίβεια πλήρους κλίμακας ±0.25% ή ±0.5%. Η ψηφιακή οθόνη 4 ψηφίων θα μειώσει την πιθανότητα σφαλμάτων στις μετρήσεις εξαλείφοντας το σφάλμα παράλλαξης που συνήθως παράγεται με τους αναλογικούς μετρητές. Η σειρά DPG τροφοδοτείται από μπαταρία και έχει αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ζωής της μπαταρίας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, κατά μέσο όρο, θα διαρκέσει 2000 ώρες. Ένα πληκτρολόγιο με 4 κουμπιά επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται να εργαστείτε σε πολύπλοκα μενού ή δύσκολους συνδυασμούς πλήκτρων. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν οπίσθιο φωτισμό, κορυφή και κοιλάδα, απόβαρο ή αυτόματο μηδέν και μετατροπή των μονάδων πίεσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςΤύπος οθόνηςΕίδοςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DPG-108 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 500 PSI, Επιλογέας 3 ιντσών, Σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας | CF2JYD 55EH96 DPG-108-/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα(2) αλκαλικές μπαταρίες AAAΨηφιακόΨηφιακός μετρητής πίεσης€391.19
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-07 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 50 PSI, επιλογέας 3 ιντσών, σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας | CF2JYE 55EJ06 DPGAB-07-/+ 1% Πλήρης κλίμακα9V αλκαλική μπαταρίαοθόνη υγρού κρυστάλλουΨηφιακός μετρητής πίεσης€222.89
DWYER INSTRUMENTS DPG-109 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 1000 PSI, Επιλογέας 3 ιντσών, Σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας | CF2JYG 55EH97 DPG-109-/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα(2) αλκαλικές μπαταρίες AAAΨηφιακόΨηφιακός μετρητής πίεσης€391.19
ΟΡΓΑΝΑ DWYER DPG-005 Digitalηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 100 PSI, καντράν 3 ιντσών, σύνδεση MNPT 1/4 ιντσών | CF2JYH 55EH82 DPG-005-/+ 0.5% Πλήρης κλίμακα(2) αλκαλικές μπαταρίες AAAΨηφιακόΨηφιακός μετρητής πίεσης€389.39
DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Digital Compound Gauge, -30 έως 0 έως 15 Inch Hg/PSI, Dial 3 Inch, 1/4 Inch MNPT | CF2JZC 55EH89 DPG-020-/+ 0.5% Πλήρης κλίμακα(2) αλκαλικές μπαταρίες AAAΨηφιακόGauge€389.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PGηφιακός μετρητής κενού DPG -000, -15 έως 0 PSI, καντράν 3 ιντσών, σύνδεση MNPT 1/4 ιντσών
€389.39 /μονάδα