Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DPGAB-07 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 50 PSI, επιλογέας 3 ιντσών, σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας | CF2JYE 55EJ06

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίεσης DPGAB-07, 0 έως 50 PSI, επιλογέας 3 ιντσών, σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2JYE Μοντέλο: DPGAB-07Cross Ref: 55EJ06

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€222.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης
Ακρίβεια-/+ 1% Πλήρης κλίμακα
Τύπος μπαταρίας9V αλκαλική μπαταρία
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εύρος λειτουργίας0 έως 50 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςΤύπος οθόνηςΕίδοςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DPG-000 Ψηφιακός μετρητής κενού, -15 έως 0 PSI, Επιλογέας 3 ιντσών, Σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας | CF2JYB 55EH78 DPG-000-/+ 0.5% Πλήρης κλίμακα(2) αλκαλικές μπαταρίες AAAΨηφιακόΨηφιακό μετρητή κενού€389.39
DWYER INSTRUMENTS DPG-108 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 500 PSI, Επιλογέας 3 ιντσών, Σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας | CF2JYD 55EH96 DPG-108-/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα(2) αλκαλικές μπαταρίες AAAΨηφιακόΨηφιακός μετρητής πίεσης€391.19
DWYER INSTRUMENTS DPG-109 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 1000 PSI, Επιλογέας 3 ιντσών, Σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας | CF2JYG 55EH97 DPG-109-/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα(2) αλκαλικές μπαταρίες AAAΨηφιακόΨηφιακός μετρητής πίεσης€391.19
ΟΡΓΑΝΑ DWYER DPG-005 Digitalηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 100 PSI, καντράν 3 ιντσών, σύνδεση MNPT 1/4 ιντσών | CF2JYH 55EH82 DPG-005-/+ 0.5% Πλήρης κλίμακα(2) αλκαλικές μπαταρίες AAAΨηφιακόΨηφιακός μετρητής πίεσης€389.39
DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Digital Compound Gauge, -30 έως 0 έως 15 Inch Hg/PSI, Dial 3 Inch, 1/4 Inch MNPT | CF2JZC 55EH89 DPG-020-/+ 0.5% Πλήρης κλίμακα(2) αλκαλικές μπαταρίες AAAΨηφιακόGauge€389.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίεσης DPGAB-07, 0 έως 50 PSI, επιλογέας 3 ιντσών, σύνδεση MNPT 1/4 ίντσας
€222.89 /μονάδα