DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 36 x 24 ίντσες | AB3HNL 1TGV4

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Καλάθι μετοχών, βαρέων καθηκόντων, μέγεθος 36 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HNL Μοντέλο: RSC-2436-5-95Cross Ref: 1TGV4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€964.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΑτσάλι
Απόσταση μεταξύ ραφιών10 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός Ράφων5
συνολικό ύψος55.75 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)61.6
Μήκος πλοίου (cm)107.32
Πλάτος πλοίου (cm)141.29
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.HandleΤύπος λαβήςΎψοςΜήκοςΎψος χειλιώνΤιμή
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Καλάθι αποθέματος, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 36 x 18 ίντσες, χάλυβας | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Παλτό σε σκόνη600 λίβρες5"Ατσάλι---3"€534.32
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Καλάθι, βαρέως τύπου, μέγεθος 36 x 18 ίντσες | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€948.02
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 48 x 24 ίντσες | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€1,257.64
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 48 x 30 ίντσες | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€1,321.12
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€2,000.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Stock Cart, Heavy Duty, 3 ράφι, Μέγεθος 60 x 30 ίντσες | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Παλτό σε σκόνη-8"-----€1,921.93
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-1-2K-95 Stock Cart, Heavy Duty, 2 ράφι, Μέγεθος 60 x 30 Inch | AB3HVG 1TJP4 2SPT-3060-1-2K-95Παλτό σε σκόνη-8"-----€1,445.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Καλάθι μετοχών, βαρέων καθηκόντων, μέγεθος 36 x 24 ίντσες
€964.11 /μονάδα